680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
欠品中

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所キッチン 材質メッキ 質量(g)3290 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫 質量(kg)2.5 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)24±2 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所キッチン 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1セット(2個)
578 税込636
当日出荷



節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具 適合場所キッチン用 使用地区一般 仕様エコハンドル 長さ(mm)吐水口:自在235 寸法(mm)配管:13 取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ) 湯水芯々(mm)203 吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25±2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)230 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キッチン ハンドル樹脂ハンドル 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37 関連資料(0.15MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)32~35 取付厚(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)32~35 取付厚(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0 カートリッジ101-999
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用
カートリッジ101-999 水流切替シャワー・泡沫
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 給水・給湯のブレードホースは、本体と同じ色のホースを採用しており、ブレードホースを露出させても美観を損ないません。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)25~28、35 取付厚(mm)5~35
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用地区一般地・寒冷地共用 材質青銅 マットブラック 仕上黒塗 取付穴径(Φmm)35~38 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6481-79
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

日本イトミックシングルレバー混合栓
分水孔を備えた非常に扱いやすいシングルレバー式混合栓。
適合機種ESDシリーズ、ES-DWUB
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクに潜らずに取付けできます。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷