146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13 取り付け形状(水栓穴)FWP 適合場所洗面台 ホース長さ(m)0.35(引出) 吐水口長さ(mm)自在135 商品タイプ台付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)110
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所 仕様銅管、逆止弁なし JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地共用
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプポップアップ式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
欠品中

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷



適合場所洗面所 使用地区一般地 仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫 カートリッジ101-999
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷







水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプゴム栓付
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。 ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様 付属品保証書 材質セラミックシングル 規格JIS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷




1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所 仕様節水、泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)166
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷


用途寒冷地用 仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)119
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)