3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用チェアー スタンダードタイプ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
仕様粉体塗装 質量(kg)7.1 高さ(mm)930 耐荷重(kg)100 張地ビニールレザー張り 背もたれあり 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 機能座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 座幅(mm)350 材質(座面)ビニルレザー RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~850 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116 再生紙使用マーク適合
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)