26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品単3乾電池×4本 トラスコ品番765-8630 材質ABS、AS 寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278 質量(kg)1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 電源(V)DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)46 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様ISO9001対象 材質ABS、AS、PP、鉄 寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278 質量(kg)1.9 ブラック 測定範囲0 ~ 130kg 材質(本体)ABS、AS、PP、鉄 質量(g)約1900 ひょう量(kg)130 最小表示1kg 測定項目体重 最小表示(g)1000 最小目盛1 kg 保証期間1年 最大計量(kg)130 最小目盛(g)1000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g)1300 ひょう量(kg)150 電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280 計測範囲5~150kg 電池寿命1年 精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。 測定結果は自動でスクロール表示。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 日本製。小型で1人暮らしの方向き。 インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
文字高(mm)30 ひょう量(kg)150 最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99 登録人数5人 機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり 設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上) 消費電流(mA)(最大)60 電源(V)DC6(単三形乾電池×4本) 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33 本体質量(g)約880(乾電池含む) 保証期間1年間 データメモリ前回値 寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216 質量(g)約880(乾電池含む) 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216 最小目盛(g)100 最小目盛100g 最大計量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×250 材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm)350×289×146 規格取引証明以外用 質量(g)5000 ひょう量単位kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品保証書付き取扱説明書 質量(kg)約1.4 電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売) ひょう量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30 最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時) 測定範囲(kg)5~150 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ガラストップのシンプルなデザイン(100g表示)で、日々の体重の変化を正しくはかれます。 乗るだけですぐに測定開始 電池のパワーロスを防ぐオートパワーオフ機能。 薄さ2.4cm、100g単位表示。
付属品お試し用電池、取扱説明書 透明 ひょう量(kg)(体重)150 電源CR2032形リチウム電池(1本) 最小表示100g 精度±200g(5kg~75kg)、±300g(75kg~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24 測定範囲(kg)5~150 アズワン品番62-3805-19
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)乳児用身長計
シンプルなアナログタイプです。ベビースケールMS5900(品番:7-8375-01)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)870×290×70 質量(kg)0.5 測定範囲(mm)350~800 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-1225-11
1台
20,400 税込22,440
当日出荷

文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品アルカリ単4乾電池×4本 材質ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320 質量(kg)3(乾電池含む) ブラック 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約3000(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本 ひょう量(kg)200 電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本 最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで) 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)51 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本) 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI 本体質量(kg)約1.3kg(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210 使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30 判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階 登録人数4人分
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

【Wi-Fi/Bluetooth対応】 RENPHO新登場の高機能な体組成計はWi-Fi/Bluetoothを搭載しております。最初に体組成計をWi-Fiとペアリングしていただくと、後はいつでも体重計に乗るだけで、アプリを開く必要がありません。測定データがWi-Fiを経由して、クラウド上に自動でアップ・保存されて、アプリへ転送されます。Wi-Fiがない時、Bluetoothをご利用でき、二つの接続方法は自由に切り替えが可能です。また、ユーザー自動認識機能が付いており、複数のユーザーの場合はアプリが過去の測定データから測定者を認識して、計測結果を所定のスマホだけに反映します。 【ITOコーティング技術&高精度測定可能】 従来の電極方式を廃止し、最新のITOコーティング技術を採用しております。全面ガラスパネルで、大きなセンサーエリア、あらゆるサイズの足に適しており、より精度の高い体組成測定ができます。 シンプルなデザイン、美しい外観、表面が強化ガラスで高級感があります。健康管理やダイエット管理でもご利用いただけます。ご家族・ご友人・同僚に送るプレゼントとしても最適です。 【体重/体脂肪率/BMIの本体表示&データがグラフ化】 この体重計本体液晶にて体重のみでなく、体脂肪率・BMIの確認が可能です。アプリで体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体内水分率/骨格筋/筋肉量/推定骨量/タンパク質/基礎代謝/除脂肪体重/体年齢など13種類の健康項目を記録することができます。データが自動グラフ化されて、体の状態の変化が一目瞭然です。 【アプリ連携&ユーザー登録数無制限】 専用「Renpho Health」アプリは、Samsung Health、Fitbit、Apple health、Google healthとも連動し、計測データを同期できます。ユーザー登録数無制限で、家族全員で使用もできるので、大切な家族の健康管理に必ず役立ちます。また、ベビー測定モードが付いております。 最初に大人の体重を測り、赤ちゃんを抱えた状態で再測定します。そうすることで、アプリが赤ちゃんの重量を自動的に算出し記録します。お子様の成長変化が気軽に把握できます。 【製品特徴&品質保証】 体重計に乗り/降りするだけで自動オン/オフになる仕様です。底面に滑り止めゴムを設置しており、床を傷つけることなく安全に収納することが可能です。商品サイズ:幅28×縦28×高さ2.5cm。ご購入日より一年間保証サービスをご提供いたします。万が一、商品に不具合が発生した場合は、「注文履歴」よりメーカーまでご連絡ください。責任を持って迅速に対応させていただきます。
電源3 AAA(単4形乾電池3本、同梱) 測定項目体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝 表示LEDディスプレイ バックライト付き 最小表示(kg)0.1 接続WiFi/Bluetooth 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×280×25 目量100g 表示単位kg 対応アプリケーションRenpho Health 計量範囲0.2kg~150kg 計量精度0.2kg~75kg以下: ±200g、75kgを超え150kg以下: ±300g
1台
8,988 税込9,887
4日以内出荷

・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本 材質ABS、AS、PE 電源(V)DC3 単3形乾電池2本 最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g 本体質量(g)約 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200 文字高(mm)30 その他の機能ステップオン機能 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 計量範囲0 ~ 150 kg
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。 スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。 ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書 質量(g)約250(乾電池除く) 電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000 測定部位上腕式 BluetoothVer 4.0 プロファイルBlood Pressure Profile ペアリングSecure Simple Pairing(SSP) 適合腕周(cm)約22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

毎日の使いやすさにこだわったデザイン。見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア体重計。 表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 高級感のあるガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 本体に乗るだけで自動的に電源が入り、そのまま測定可能です。 専用アプリ「ECLEARAPP」(エクリアアップ)に測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 毎日の体重変化をグラフ表示すると、設定した目標体重との差がひと目でわかるので、体重管理したい人におすすめです。 専用アプリ「ECLEARAPP」は家庭用EMS”エクリアリーンアップ”(別売)との連携が可能です。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1(乾電池を除く) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×193×20.5 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位 保証期間1年間 最大計量(kg)150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。ヘルシー志向にフィットしたボディケアをイメージ。シンプルな女性ヌードからフィットネスシーン、ヨーガのポーズ等のほか、体重計やメジャー、バランスボール等の小物も収録。収録点数80点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー) 登録人数5人(10~90歳) 身長(cm)100~220 計量範囲5~150kg 表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg 機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示 電源DC4.5V、単4形乾電池×3個 電池寿命約1年(1日3回はかった場合) 付属品単4形乾電池×3個(動作確認用) 測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル 種類ヘルスメーター
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 材質ABS、アルミ、PVC 寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310 質量(kg)4 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、アルミ、PVC 質量(g)約4000 電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g)100 電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷