三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径5/8インチ
材質本体:アルミ
アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。
カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚
使用高さ(mm)530~1660
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)1550
本体寸法(mm)585×115×115
取付ねじ径(inch)5/8
昇降幅(mm)320(エレベータ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚
使用高さ(mm)180~400
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)270
本体寸法(mm)210×75×75
取付ねじ径(inch)5/8
昇降幅(mm)60(エレベータ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚
最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)
材質アルミ
質量(g)4500
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560
取付ねじ径(inch)5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)3100
本体寸法(mm)905×145×145
使用範囲(mm)(高さ)825~2940
取付ねじ5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)1165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離0.6m
自動補正範囲±15分
付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)1
底形状平面・球面
像正像
視界1度20分
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8分/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル
レンズ倍率32X
自動補正範囲±15′
材質本体:アルミ
寸法(mm)209×130×142
質量(g)1308
円形気泡管感度(mm)8′/2mm
防塵防水性能JIS保護等級4級
自動補正機構マグネットダンパー
繰返し精度0.3″
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
スタジア乗数100
スタジア加数0
RoHS指令(10物質対応)対応
標準偏差(mm)±1.0
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)190×128×128
本体質量(g)1250
精度通り芯:7.5mで±1mm
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:360
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。
三脚上で簡単に水平出しができます。
急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比)
バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
精度通り芯:7.5mで±1mm
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。
バックライト機能付です。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。
三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)252
寸法172×46×119mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-60~760
精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50
距離係数30:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
こんなお得な商品も!

デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様最高値ホールド機能付
トラスコ品番756-9751
質量(g)150(電池含む)
電源9V乾電池 1本
最小表示(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)185×63×35
精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性A/C切替
周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ1/4インチ
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1200(電池含)
出力1mW以下(クラス2)
電源リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲3段階
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1600
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
直角精度90°±0.03°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)635~638
自動補正範囲±4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213
制動方式センサー+モーター方式
連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)2以下(JISクラス2M)
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
回転微調整範囲(°)360
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
光源可視半導体レーザー
出力(mW)2以下(JISクラス2M)
波長(nm)635~638
指示精度7.5mで±1.5mm
鉛直点精度(mm)3mで±1
直角精度90°±0.03°
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
自動補正範囲±3°
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる
回転微調整範囲(°)360
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188
質量(g)約1450
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)直径400(半径200)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。
鉛直点の照射も可能です。
レーザーポイント照射ができます。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。
仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0
測定範囲(m)直径800(半径400)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
光源可視半導体レーザー
出力(mW)1以下(JISクラス2)
波長(nm)510~538
指示精度7.5mで±1.5mm
鉛直点精度(mm)3mで±1
直角精度90°±0.03°
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
自動補正範囲±3°
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる
回転微調整範囲(°)360
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188
質量(g)約1450
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1600
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
直角精度90°±0.03°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)510~538
自動補正範囲±4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213
制動方式センサー+モーター方式
連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(JISクラス2)
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
回転微調整範囲(°)360
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)370
寸法204×58×179mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃
測定範囲(℃)-35~1,500
精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50℃
距離係数75:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
関連キーワード