内部の酸素量を制限し、酸欠状態をつくることで消火する、自己消化式の灰皿です。水を入れる必要がなく、バケツにたまった吸殻を捨てるだけなので、清掃が簡単です。
火のついたタバコを投げ入れるだけで消火してくれます。酸素の量が制限される構造になっているため、容器内部が酸欠状態になり、タバコの火が消えます。屋外専用
材質本体:ポリエチレン、バケツ:スチール(付属品)
外寸(mm)Φ420×H980
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ポイ・ストップはタバコの吸殻を投入するだけで消煙するスマートな吸殻入れです。
建物のエントランス等に設置することによって、ポイ捨てを防ぎ、周囲の美観を保つことができます。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,コンビニ,サービスエリア
材質ステンレス
形状移動式
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1135
質量(kg)約9.2
タイプポイ・ストップ(吸い殻入れ)
表面処理#400
1台
¥54,980
税込¥60,478
21日以内出荷
100%ニトリルゴム製で耐久性・耐油性に優れた疲労軽減マットです。裏面の凹凸が床との間に空間を作ることで心地よい弾力性が生まれ、疲労軽減効果を発揮します。食品の残留物や粉末が詰まりにくい構造で清掃が容易です。表面は防滑加工が施されています。傾斜加工が施されており、つまずきや転倒を防止します。異物混入対策の青色で安全です。微生物や菌が侵入を防止する加工が施されています。
材質ニトリルゴム100%
厚さ(mm)127
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)203
寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)5.4
高さ(mm)640
奥行(mm)203
容量(L)(灰皿ボトル)2
落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。
材質スチール
吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。
積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に
喫煙所に
材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング
付属品蓋付
トラスコ品番817-3032
質量(kg)1.3
サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)
容量(L)8.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン
色黒
耐荷重(kg)約1134
寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140
危険物の類別非危険物
1台
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。
本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)220×280
トラスコ品番472-0784
材質ステンレス(0.3mm厚)
質量(g)約716
アズワン品番65-0330-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
火が消えやすい構造
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス
寸法(mm)210×210×570
質量(kg)約4.8
容量(L)約3
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
耐久性があり、屋外の喫煙用に敵しています。
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:スチールメラミン焼付塗装、蓋:アルミ鋳物
質量(kg)約8.3
容量(L)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×810
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など
材質天然ゴム
厚さ(mm)19
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに
規格FM規格認証
巻き取り可能なスノコタイプのマットです
再生樹脂を使用した環境配慮型製品です
塩ビ不使用です
用途スノコ(水切りマット)、巻き取りタイプ
材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部/エラストマー
寸法(mm)600×5×17
トラスコ品番802-0778
幅(mm)600
質量(kg)16
色ブルー
長さ(m)5
1枚
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
関連キーワード