豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型
端末仕様圧着Y端子
リード線(m)2
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
材質シース部/ ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続Y端子
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JISクラス2(K)
曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類K
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JISクラス2(K)
曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類K
測定範囲(℃)0~650
コード長さ(m)2
材質(シース)ステンレス(SUS316)
リード線(末端部)Y端子3.5
被覆ガラス被覆
スリーブタイプ最高使用温度150℃
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
測定範囲(℃)0~1150
コード長さ(m)2
材質(シース)TP(Ni-Cr系合金)
リード線(末端部)Y端子3.5
被覆テフロン被覆
スリーブタイプ最高使用温度230℃
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)0~200
リード線(m)2 (圧着Y端子付)
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
被覆(リード線)ガラス繊維
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂
全長(m)2
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)-50~+200
外径(Φmm)(シース)4.0
耐熱温度(℃)シース部・リード部/200
リード線(端末部)オメガコネクター
リード線長さ(m)2
測定範囲(℃)-50~400
コード長さ(m)約1.2
型番TP-02A
サイズ(mm)シース型K熱電対センサー(Φ3×100)
プローブ長(mm)Φ3.2×100
アズワン品番1-1450-12
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

表面センサー モールド型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200
感温部(mm)5×20
仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。
ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
被覆【リード線】ガラス繊維被覆
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
仕様リード線被覆:ガラス繊維被覆
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
熱電対K(クラス2)
測定温度範囲(℃)0~650
リード線2m
アズワン品番3-9391-12
シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス(KCCH2)
リード線(m)2
接続Y端子
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
リード線(端末部)オメガコネクタ
リード線長さ(m)2
材質(リード線被覆)ガラス
材質(シース)ステンレス(SUS316)
端末(リード線)圧着Y端子
リード線(m)2
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプ
リード線長さ(m)2
接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
電圧起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JIS クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
シース長(mm)100/200/300/500/1000
測定範囲(℃)-40~200
仕様汎用形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類T熱電対
校正証明書一般校正(中国語)
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
リード線(端末部)M4Y端子
リード線長さ(m)2
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)-50~250
端末(リード線)M3Y端子
リード線(m)2
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
1
2
3
次へ