『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています
材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
十字穴番号No.2
座金外径×厚さ(mm)13×2
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.9
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM
十字穴番号No.2
座金外径×厚さ(mm)13×2
表面処理(本体)三価ユニクロメッキ
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.9
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート加工
用途シンプルなLOGOSParkロゴは使用シーンを選ばず使えます。水、砂糖、米、小麦粉の簡易目盛り付きでアウトドアや災害時に便利に使えます。
容量(mL)205
高さ(mm)79.3
口径(Φmm)72.6
容量(オンス)7
底径(Φmm)51.5
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C142153
1袋(25個)
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード