20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250 質量(kg)1.8 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質 質量(kg)1.8 タイプ角型据置タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質 タイプかさあげ型据置タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10 材質FC250 G(細目)M10×1.5 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 ねじの呼びM10 タイプ丸型締結タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩田製作所アジャストボルトCタイプ
エコ商品
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 ねじの呼びM10 材質 タイプかさあげ型締結タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,588 税込5,047
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250 質量(kg)1.8 E(細目)M10×1.5 寸法A(mm)100 寸法F(mm)3 寸法D(mm)25 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質 タイプかさあげ型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C 熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56 表面処理ユニクロームメッキ 付属品ロックナット1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)