内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
表面処理三価クロメート
ねじ山種類ウィット
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
比例最大荷重(kN)9.3(950)
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)8
全長L(mm)25
寸法l(mm)10
ドリル径(Φmm)8.5
埋め込み深さ(mm)25
材質鉄
表面処理三価ホワイト
1パック(4個)
¥529
税込¥582
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
種別インチねじ
材質ステンレス
ねじ山種類ウィット
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
トラスコ品番558-2253
質量(g)17.7
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
種別インチねじ
表面処理三価クロメート
ねじ山種類ウィット
JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
材質スチール
適合母材コンクリート
ねじの呼びW1/2
穿孔径(mm)16.5
穿孔深さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)15
必要中空幅(mm)(埋込長)40
1箱(50本)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
トラスコ品番816-3435
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)30
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)12
外径(Φmm)【アンカー】10
最大引張荷重(kN)10.7
ねじの呼びM8
外径(mm)10
穿孔径(mm)10.5
穿孔深さ(mm)30
埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。
トラスコ品番119-4857
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)10.5
最大引張荷重(kN)10.7
ねじの呼びW5/16
外径(mm)10
穿孔径(mm)10.5
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。
貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。
内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)12.0
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
適合(ハンドホルダー)GT-3030H
トラスコ品番477-8235
材質ステンレス(SUS304系)
質量(g)101
最大引張荷重(kN)12.7
1パック(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060
トラスコ品番309-4286
質量(g)390
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質スチール
全長(mm)145
適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)
トラスコ品番309-5304
質量(g)110
適合ねじW3/8
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番558-0536
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びMGT-830
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
1箱(100個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
トラスコ品番558-2245
質量(g)18.2
1パック
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ねじの呼びMGT-3030D
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDS-plus軸
刃径(mm)12.5
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
材質スチール製
全長(mm)155
外径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番379-5845
質量(g)19
ねじ長さ(mm)12
最大引張荷重(kN)16.4
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
シーティーアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
材質スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040
トラスコ品番817-9576
適合機種軽量ハンマードリル
材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール
有効長(mm)45
シャンクSDS-plus軸
適合サイズ3040
刃径(mm)12.5
適合アンカーCT/GT/SCT
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
これ1本で穿孔と打込みができます。
ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。
シーティーアンカーGTタイプ専用。
コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合GT/SGT/GT-D
トラスコ品番817-9577
適合機種軽量ハンマードリル
材質ドリル:超硬チップ/ホルダー:スチール
有効長(mm)35
シャンクSDS-plus軸
適合サイズ3030
刃径(mm)12.5
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長(mm)30
ねじ径W3/8
ねじ長さ(mm)13
ドリル径(Φmm)12.5
外径(Φmm)12
寸法(Φ×mm)3/8×30
最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
関連キーワード