食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途食品用、シート
RoHS指令(10物質対応)対応
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途食品用、シート
厚さ(mm)0.015
仕様両開き
RoHS指令(10物質対応)対応
菌の繁殖を抑える抗菌シートフイルムに銀イオンを練り込んでおり食品から付着した雑菌の繁殖を抑える効果があります銀イオンは食品に溶け出したりせず、人体に安全です抗菌効果は長時間維持します
成分銀系無機抗菌剤
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約6×10
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。
材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシャワー等の壁面に貼り付け行うことで室内への異物の持込を最小限にします。
積層対応になっているので、汚れが付着し粘着力が落ちても表層を1枚めくれば再び使用できます。
用途半導体・精密工場、医薬・化粧品工場・食品工場に。
寸法(mm)290×290
色乳白色
穴径(Φmm)160
商品番号AS290H05
構成貼付け面両面テープ、粘着シート(5枚積層)、保護フィルム、離型フィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20セット)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
RoHS2対応の糸入りメッシュフィルムです。また塩ビ品と比べ軽量で、食品衛生法厚生省告示第20号適合品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雪
形状ロールタイプ
抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)ラベルのみ:0.07
寸法(mm)210×297
サイズA4
ラベル厚(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)ラベルのみ:0.08
寸法(mm)210×297
サイズA4
ラベル厚(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
水滴がついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。水滴がついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)ラベルのみ:0.08
寸法(mm)210×297
サイズA4
ラベル厚(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。
材質ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)ラベルのみ:0.08
寸法(mm)210×297
サイズA4
ラベル厚(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
レジャーにショッピングに。冷凍食品の買い物に便利。たっぷり入るワイドな底マチ約17cm。内側発泡のアルミ蒸着シートにより、保冷・保温効果があります。密閉性の高いストッパー付の開閉口で保冷・保温効果を高めています。
寸法(cm)約幅38×高さ33×マチ17
材質本体/アルミ蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手/ポリエチレン
耐熱温度(℃)約80
耐冷温度(℃)約-20
耐荷重(kg)約6
サイズL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
動きやすくて、最軽量。食品の盛り付け作業・検品作業・卓上作業等、様々な作業環境に対応できるエプロンです。
水はけに非常に優れており乾きが早いため、カビの発生原因を軽減。
フィルムには凹凸が無く汚れを落としやすくキレイに洗える。
摩擦強度に優れ、素材の剥がれる心配がない。
サイズフリー
材質ウレタンシート
規格食品衛生法適合
幅(cm)58
丈(cm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯方法洗濯可
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.35mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)450
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)
表示7セグメントLCD、文字高13mm
外形寸法D(mm)219
外形寸法H(mm)63
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
スノーパックシリーズに水につけてから凍らせる保冷材シャリクールが新登場しました。
コンパクトで収納場所を取らないので様々な場所での在庫管理をお手伝いします。
抗菌ポリマーで使用が安心です。
片面が不織布なのでドリップシートとしても使用できます。
用途食品や飲料の鮮度保持に
材質フィルム:ナイロン・不織布、内容物:抗菌吸水性ポリマー
寸法(mm)52×75(1包/吸水前)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g/包)約25~26(吸水後)
1箱(5連×700本)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)
付属品取扱説明書
質量(kg)約0.81
計量皿寸法W(mm)128
計量皿寸法D(mm)128
外形寸法D(mm)219
外形寸法W(mm)170
外形寸法H(mm)63
検定付き
防塵防水性能IP65
通信機能無
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
デザイン一新!
視認性の高い、Vデザインの反射板採用、
防災セットEX.シリーズの上級モデル。
大量の水が運べる独自の貯水タンク付き。
EX.48シリーズ上級モデル。
「ニューパワーグランデ」【2~3人用】。
阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災士の意見を元に、食品・ラジオ付き多機能自家発電ライト・防寒用具等およそ40種類もの必需品をセット。
事前準備や震災時の対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。
緊急時に持ち出しやすく、災害時にあると便利なアイテムが充実したローラーバッグ。
さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
大量の水が運べる独自の貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
セット内容主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水(1.5L)×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、カップ×3、ラジオ付多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、ボールペン付メモ帳×1、使い捨てライター×1、マスク×5、生理ナプキン×6、トイレットペーパー×1、ティッシュ×1、簡易トイレセット×5、使い捨て下着×3、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×6、体温計×1、アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ごみ袋×3、防災マニュアル×1、内容物一覧×1、手鏡付裁縫セット×1、拡大レンズ×1
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
質量(kg)約10(バッグ本体:3)
容量(L)22+9
タンク容量(L)【貯水用】20(走行時:14)
人数2~3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×53(持ち手引き揚げ時98)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
災害時にライフライン復旧までに2~3人が快適に過ごせる防災士選定、充実の29点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2~3人用
セット内容【食品】主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、お茶×3、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー×1、簡易トイレセット×5、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×2、【基本】アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ゴミ袋×3、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約8.9(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
災害時にライフライン復旧までに2人が快適に過ごせる防災士選定、充実の24点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2人用
セット内容【食品】主食×3、副食×2、甘味物×1、保存飲料水1.5L×1、発熱剤×1、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×2、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×4、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット×3、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×1、【基本】アルミシート×2、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×5、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×2、カッターナイフ×1、ゴミ袋×2、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約6.2(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード