日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)600
寸法(m)1.90×50
仕上り寸法(m)1.90×50
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
防鼠・防鳥対策シートです。合成カプサイシンを練り込んだ高い忌避効果を発揮する咬害防止シートとなっております。
用途各種カバー・袋物、野積みシート、平シート、動物侵入防止、ゴミ集積用ネット
色グレー
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2030
巻数(m)50乱
耐水性(mm)1500以上
仕様防災認定番号:F-23169
呼び寸法(縦×横)(m)2.03×50
1本(2030mm×50m)
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
防鼠・防鳥対策シートです。合成カプサイシンを練り込んだ高い忌避効果を発揮する咬害防止シートとなっております。
用途各種カバー・袋物、野積みシート、平シート、動物侵入防止、ゴミ集積用ネット
色グレー
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2030
耐水性(mm)1500以上
仕様防災認定番号:F-23169
形状ロール
タイプターポリン
幅(cm)187
透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。
色透明(糸入り)
特性採光
仕上り寸法(m)1.87×50
シート厚さ(mm)0.50
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.87m×50m
材質(シート)ポリオレフィン
伸度(%)縦21×横19
質量(g/m2)200
引裂強度(N)縦200×横150
引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途土木用シート、間仕切り用
材質塩化ビニール
色クリア
仕様ロール巻
形状ビニールカーテン
関連キーワード