5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレンとPEクロス貼りボード紙を貼り合わせているので、引っ張り・引き裂きに強く緩衝性も優れています。
材質発泡ポリエチレン・PEクロス貼りボード紙 長さ(m)25 幅(m)1
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 幅(mm)1000 長さ(m)25 厚さ(mm)1.2 クラフト 材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番254-5225 質量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

発泡ポリエチレンとPEクロス貼りボード紙を貼り合わせているので、引っ張り・引き裂きに強く緩衝性も優れています。
材質発泡ポリエチレン・PEクロス貼りボード紙 長さ(m)25 幅(m)1
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

関西フエルトファブリックK-TACK ミラクルシート
既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床
用途既存床の復帰を前提とした床材施工 仕様劣化性:優れている 厚さ(mm)0.13 長さ(m)25 基材ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)80 圧着力優れている 剥離強度(N/25mm)30 接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い) 引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200 耐寒温度(℃)-30
1セット(2本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がOPPフィルムで、縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。 防水性があり、表面のフィルムは光沢があり、高級感があります。 エンボス養生シートの約2倍の緩衝効果があります。 流通している片段タイプの中では一番ポピュラーな商品です。
用途室内床・廊下などの養生に ブラウン 材質OPPフィルム+中芯原紙 幅(mm)1000
1本ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)