内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)
厚さ(mm)0.01
色クリア
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工シングル
シート長さ(m)200
シート厚さ(mm)0.01
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)。粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
材質ポリエチレン(PE)フィルム
厚さ(mm)0.01
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
シート状のポリエチレンフィルムを紙管に巻いているものになります。使用目的に合わせて切って使用したり、養生などに使用できます。
用途対象商品の養生や、保護などに。
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)。粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
材質ポリエチレン(PE)フィルム
厚さ(mm)0.01
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
長さ(m)200
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
耐熱温度(℃)60
色半透明(乳白色)
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.01
仕様コロナ処理
種別手で切れる
表面処理コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
色半透明
材質ポリエチレンフィルム
手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)
用途塗装養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
色透明
厚さ(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
LLDポリエチレン製の紙管巻シートです。内容物に応じて必要な長さにカットしてご使用いただけます。
用途塗装養生、内装工事、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
材質LLDポリエチレン
幅(mm)950
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。
仕様コロナ放電処理
その他【シート】コロナ放電処理
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
タイプシングル
長さ(m)200
カーペット等を運搬する時にお使い下さい。よごれ防止に。
色透明
長さ(m)200巻
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)380
厚さ(mm)0.05
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
関連キーワード