自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
寸法(mm)300×300×20
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)
形状マットタイプ
質量(g/枚)150
種別オイル/水/溶剤用
グリーンマーク認定
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
形状シートタイプ(マットタイプ)
寸法(mm)300×300×20
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/撥水処理
質量(g)150
吸油量約2.1kg/枚(約105/箱)
トラスコ品番397-0540
対応オイル
グリーンマーク認定
1ケース(50枚)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状シートタイプ(マットタイプ)
寸法(mm)500×200×20
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理
質量(g)300
吸油量約4.2kg/枚(約147/箱)
トラスコ品番381-3169
対応オイル、水、溶剤
グリーンマーク認定
1ケース(35枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
形状シートタイプ(マットタイプ)
寸法(mm)500×500×20
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/撥水処理
質量(g)300
吸油量約4.2kg/枚(約147/箱)
トラスコ品番397-0558
対応オイル
グリーンマーク認定
1ケース(35枚)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状シートタイプ(マットタイプ)
寸法(mm)500×200×20
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理
質量(g)200
吸油量約2.8kg/枚(約140/箱)
トラスコ品番381-3177
対応オイル、水、溶剤
グリーンマーク認定
1ケース(50枚)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1シートで1~110までの番号が記載したクジが作れます。用途は様々、お楽しみください!
寸法(mm)205×275×2
入数(枚)100
グリーンマーク認定
1パック(100枚×1パック)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
イサキ、ハマチクラスの青物をターゲットにした、SLJ(スーパーライトジギング)に最適な「ネコシャフト」のスタンダードベイトモデル!レングス7.0ft、反響感度の高いチューブラーティップを搭載したバットジョイントの2ピース。ブランクスには村上晴彦氏こだわりのガイドセッティングを施して、負荷に応じてスムーズにベンディング。美しい曲がりとともに驚異的な粘りを発揮します。これにより、ジグをシャクりやすく、少々大きめの魚とのファイトもしやすく、めいいっぱい曲げ込めるという安心感を使い手に覚えさせてくれます。また、ジグをシャクりやすいだけでなく、ハイピッチでジグをシャクり上げてもジグの動きに不自然な「角」を生まないロッドバランスなので、誰でも楽に滑らかでやわらかなジグの動きが作り出せます。ジグの操作に慣れていないジギング初心者の方にもおすすめの1本です。ローギアのベイトリールとの組み合わせでスローピッチの釣りが展開できます。カウンター付きのベイトリールを使えばヒットレンジを探して効率のいいゲームが展開できます。SLJのほかにも、ブレードゲーム、100gまでのジグを使う、ライトジギング、タチウオジギングなどにも対応する汎用性。近海のオフショアゲームで使い所が多い1本になってくれます。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):11.5●Giude:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Grip:EVA&ECSシート●Jig(g):40-80●Length(ft/m):7’0”/2.14●Line(PE):0.6-1.0●Material:カーボン99%グラス1%●Pack Length(cm):167●Section(pcs):2(バットジョイント)●Tip:チューブラー●Tip Dia(mm):1.3
質量(g)117
グリーンマーク認定
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
CM1942は、2ポートDisplayPortスイッチに2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブを組み込んだ2ポート DisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチです。4K解像度をサポートし、マウスを各PCの画面間で移動させるだけでコンピューターの切替を実現する「マルチスクリーンコントロール」機能を搭載した本製品は、グラフィックデザイン、金融取引、ビデオポストプロダクションなど、マルチタスクが不可欠なシステム向けに適したソリューションです。1か所のコンソール(USB/HDMIデュアルディスプレイ)から、DisplayPortコンピューター2台とUSB 3.1 Gen 1 周辺機器2台を操作可能。2種類のPC動作モード: シングルPCモード - 現在、KVMフォーカスがあるPCのコンテンツを両方のモニターに表示。 デュアルPCモード - KVMフォーカスにかかわらず、2台のPCのコンテンツを2台のモニターへと個別に表示。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)に対応。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを画面の境界を越えて移動させることで、ビデオソースをスピーディーに切替。Video DynaSync(TM) - ATEN独自のテクノロジーにより、ブート時における表示の問題を回避し、ポート間の切替時の解像度を最適化。オーディオミキサーモード - 最大2系統の音源を1系統のオーディオ出力としてミキシング。DisplayPort 1.2、HDMI、HDCP準拠。SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1Gen 1ハブを内蔵。電源状態検知機能。コンソールマウスポートのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、ドイツ語の各キーボードをサポート
用途コンパクトなCM1942は、様々なシーンにおいて効率的にタスクをこなすことが可能な、高効率デスクトップワークKVMです。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)0.64
スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×3
消費電力DC12V:11.58W:97BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】260×71.8×42.5
材質(ケース)メタル
解像度4096×2160 @ 60 Hz
インターバル【スキャン】1~99秒(デフォルト:5秒)
LED【オーディオ】 2(Green)【KVM】 2(Orange)【USB】 2(Green)【動作周波数】 2(Orange)
コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Green、フロント×1、リア×1)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink、フロント×1、リア×1)、KVM(コンピューター)ポート: USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue)、isplayPort メス×4(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2(Green)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink)、リモートポートセレクター: 2.5 mm オーディオジャック メス×1、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
関連キーワード