「シートオーガナイザー」の検索結果
ドリンクと小物をまとめて収納できるサイドポケットです。
シートサイドに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
差し込み部を付け替えることで、運転席側・助手席側どちらでも使用できます。
分割タイプのベンチシートでも使えます。
底面のケーブル通し穴からお手持ちの充電ケーブルを通し、充電しながら機器を収納できます。
質量(g)338
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドリンクと小物を収納出来ます。USB電源付。運転席や助手席や後部座席にも設置OKです。
用途車の車内用品
幅(mm)267
色カーボン
高さ(mm)180
奥行(mm)75
出力(USB合計)4.8A
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ドリンク・ボックスティッシュ・長財布・スマートフォン等を同時に収納することができます。
用途後部座席でも使用可能です。シートのすき間に挿し込むだけの簡単取付です。使いやすい位置に合わせて本体位置を左右に4段階調節可能です。収納物がすべるのを軽減するクッションマットを使用しています。横230×縦115×厚み45mmまでのボックスティッシュの収納が可能です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ごちゃつくデスク裏の配線をスマートに収納 「デスクの上は整えたけど、デスク下の配線ごちゃごちゃは後回し」というゲーマーやPCユーザーは多いのではないでしょうか。せっかく格好いいデスクを構築しても、足元にケーブルがごちゃごちゃと広がっていては台無しになってしまいます。見栄えの悪さだけでなく、プラグ抜けや断線、ほこりによる火災のリスクも高まり、非常に危険です。「デスク周りの配線を、簡単にすっきり整理したい!」そんな望みを叶えるべく、デスクに取り付けて使えるケーブル収納パネルを開発しました。パンチング加工を採用したパネルで配線をスマートに収納・目隠しすることができ、美しいデスクづくりに貢献します。【 自由なレイアウト 】フックとバスケットの取り付け位置は自由に調整できます。配線の都合やデスク環境に合わせて、使いやすい場所に取り付けましょう。【 パネル取り付け位置の調節 】パネルの取り付け位置は5段階(4.5cm間隔)で設定することができ、デスク天板とプレートまでの距離を調節することが可能です。モニターアームにも干渉せず取り付けられます※。※事前にモニターアームの形状や寸法を確認してください。
材質スチール
質量(kg)約2.7
色ブラック
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×77×290(290-460)
総耐荷重(kg)5以下(バスケット、フック:1)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
シートとセンターコンソールのすき間に取り付ける便利なポケット。
シートとセンターコンソールのすき間から小物等が落下するのを防ぐ。
シートベルトのバックルに通して差し込むだけの簡単取り付け。
装着した状態でシートを動かすことができる。
付属のベルトを付け替えることで、運転席側・助手席側どちらにでも使用可能。
内装になじむ革シボ生地。
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
センターコンソールに貼り付けできるポケット。
リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。
USB充電2ポート付き。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。
USBポートが青く光る通電LED付。
カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。
便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。
使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。
固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版
色カーボン/ブラック
質量(g)190
入力電圧(V)DC5
USBケーブル(m)約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シートドリンク+ポケット
用途ベンチシート用のポケット付きドリンクホルダーです。
シートのすき間に差し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ドリンク部には500mLペットボトル、500mL紙パック、ボトル灰皿などを収納できます。
ポケット部にはスマートフォン、タバコ、スマートキーなどの小物やファーストフードポテトを入れられます。
仕様ベンチシート取付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×170×99
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
イスに取り付けられる多用途小物入れ。フックに掛けたり持ち運びに便利なハンドル付き。裏面2箇所のホックを留めれば卓上小物入れに。バックルを外せば小物入れだけを持ち運べる。小物入れの耐荷重は1kg。
材質PE、PA、PP
質量(g)約300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クッション:350×30×350小物入れ:350×30×250卓上小物入れ時:350×175×230
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。
ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
用途リアシート用のシートカバー
色黒
仕様後部座席用
材質ポリエステル(PVC加工)
寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB) よくある商品Q&A
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

防汚シートカバー 後部座席用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
色ブラック
種別後席用
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
幅(mm)1500
高さ(mm)1250
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソフト素材(エラストマー)を採用したリアシート用ポケットです。ドリンクやポテト、小物等が入れられるので、ファストフード店のドライブスルー利用時やお出かけに便利です。ドリンク部収容サイズ/直径80mmまで。小物収納部サイズ/奥行48mm×幅85mmまで
用途ドリンク&ポテトなどが置けるリアポケット
質量(g)161
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×192×88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
後部のラゲッジスペースに装着し、荷物等を積む際の汚れや傷から内装を守る。
軽自動車からミニバンまで、さまざまな車種に対応する汎用サイズ。
マジックテープ付きのスリットは、座席の幅やタイプに合わせてシートを分けることが可能。いろいろ座席アレンジに対応。
全席と後席に間に装着し、愛犬等の毛や、汚れ、傷等から内装を守る。
ヘッドレストに引っ掛けるだけの簡単装着。使用しない時は折りたたんで、物入れとして活用できる。
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約1200×約1620
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
モノタロウ
¥679
税込¥747
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別前席 1枚 (枕一体型)
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ前席 1枚 (枕一体型)
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100
出力(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)2000
端子形状(USB)Aタイプ
本体質量(g)4800
定格出力(W)1800
コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
動作範囲11~15V
保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ25A×10(本体に内蔵)
入力電源バッテリー接続
瞬間出力(W)(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷