強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。
使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数、クリアが約2年、ブラックが約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。
破損したシートやテントの補修に。土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)。防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き
材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤
幅(mm)140
厚さ(mm)約0.25
色透明(糸部分:白)
長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり)
粘着力(N/10mm)9以上
引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61
耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
タイプシート素材全般用
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能)
防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック)
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。
用途シート破れの補修に。
2018年トラスコ掲載ページ6 1639
ターポリン素材の強力補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプターポリンタイプ
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
特殊粘着加工でエア抜けがよく、貼り付け作業性に優れる。
質量(g)450
アズワン品番64-2324-27
日本緑十字社品番148004
1巻
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
関連キーワード