カテゴリ

  • テープ(9)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 光洋化学(5)
  • 萩原工業(4)
  • 篠原電機(4)
  • ユタカメイク(3)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
  • ニトムズ(2)
  • アサヒペン(2)
  • 信越ポリマー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • セメダイン(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • 菊水テープ(1)
  • サンワ機器販売(1)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シート補修用」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローリング補修テープ ニトムズフローリング補修テープニトムズ
449税込494
1個
6日以内出荷
フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。
用途フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。材質ウレタン・紙・ポリエステル幅(mm)75長さ(cm)90粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
モレピタシート 信越ポリマーモレピタシート信越ポリマー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修建築物の防水金属部の防食コンクリート保護屋根や壁の各種補修長さ(mm)98幅(mm)98厚さ(mm)1.8グレー使用温度範囲(℃):-40~180主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.34MB)グリーン購入法適合
軽トラックシート 暁 萩原工業軽トラックシート 暁萩原工業
3,846税込4,231
1枚
当日出荷
どの軽トラックボディーカラーにも合うクールなメタリックシルバーカラーです。約5年の高い耐候性です。
用途軽トラックの積載物カバーシートに。トラスコ品番521-5993材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.47メタリックシルバー長さ(m)2.1ハトメ数16個適合車種軽トラックハトメピッチ(cm)43.5×52.5幅(m)1.8耐久性約5年RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦1770、横1620
ターピー 軽トラックシート大地 萩原工業ターピー 軽トラックシート大地萩原工業
8,093税込8,902
1枚
9日以内出荷
長期使用に耐える高耐候シートです。景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています。
用途トラック荷台のカバーに。付属品バンド:20本トラスコ品番571-4425材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)0.47ODグリーン長さ(m)3.54ハトメ数18個引張強度(N/10mm)縦1770、横1620適合車種小型トラックハトメピッチ(cm)76.6×59幅(m)2.3耐久性約4年RoHS指令(10物質対応)対応
PE軽トラックシート 萩原工業PE軽トラックシート萩原工業
1,081税込1,189
1枚
当日出荷
軽量タイプのトラックシートです。
用途トラック荷台カバーに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.21長さ(m)2.1ハトメ数12個適合車種軽トラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポリマーエース 信越ポリマーポリマーエース信越ポリマー
7,998税込8,798
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB)
eーテクノプライマー サンコーテクノeーテクノプライマーサンコーテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメ用マグネット ラクテムハトメ用マグネットラクテム
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
補修シート 篠原電機補修シート篠原電機
719税込791
1枚
翌々日出荷
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。トラスコ品番346-5802材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤厚さ(mm)0.15Y7/1サイズA5縦(mm)210横(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入TRUSCO
3,500税込3,850
1パック(1000組)ほか
翌日出荷
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
防災・台風用養生テープ No.4199 寺岡製作所防災・台風用養生テープ No.4199寺岡製作所
339税込373
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。 台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。 窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。 巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。寸法(幅Wmm×長さLm)50×25粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン サンワ機器販売万能成型接着剤 POLYMIX-REDラインサンワ機器販売
2,198税込2,418
1本
当日出荷
早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。
用途多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。仕様2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20乾燥時間(分)完全:約60オープンタイム(分)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高密度防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。 幅100mmの広幅タイプ。 通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。 黒の防草シートに適しています。 ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。 ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。 防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。 貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤使用目的テープ、補修、設置RoHS指令(10物質対応)対応
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス光洋化学(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)29
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。RoHS指令(10物質対応)対応
PVCレザークロス ユタカメイクPVCレザークロスユタカメイク(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個(1枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
シートまもるテープ 菊水テープシートまもるテープ菊水テープ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17テープ長さ(m)20基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス粘着剤強粘着アクリル系粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)48RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エースクロスSBX 第一貼付面超強力 光洋化学エースクロスSBX 第一貼付面超強力光洋化学
23,980税込26,378
1箱(10巻)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
エースクロスSCW 下地透視可 光洋化学エースクロスSCW 下地透視可光洋化学
20,980税込23,078
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート用テープイノベックス(旧:ダイオ化成)(14件のレビュー)
839税込923
1巻(10m)
当日出荷
緑色の防草シート用の補修テープ。 手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。長さ(m)10材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤基材ポリエチレン粘着剤アクリル系使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強幅(m)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
防草シート補修セット イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート補修セットイノベックス(旧:ダイオ化成)
799税込879
1セット
5日以内出荷
1m角の防草シートと、設置用ピンのセット。防草シートの部分的な補修や入り組んだ場所へ敷き詰める際に便利。
用途防草シートのちょっとした穴や破損個所を修復するピンとシートのセットです。長さ(m)1材質シート:オレフィン系樹脂ピン:POMパット:ポリエチレントラスコ品番819-4887セット内容高密度防草シート(黒)1×1m、ハンマーピン4本使用目的穴や破損個所を修復RoHS指令(10物質対応)対応
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイクシート補修用強力粘着テープユタカメイク
7,698税込8,468
1個
当日出荷
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤透明
ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅萩原工業
10,138税込11,152
1巻(20m)
当日出荷
PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能) 防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック) 時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイクシート補修用強力粘着テープユタカメイク(8件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
障子・ふすま補修シート アサヒペン障子・ふすま補修シートアサヒペン(1件のレビュー)
739税込813
1セット(3種類×10シート)
当日出荷
障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
セット内容小シート、大シート、白無地RoHS指令(10物質対応)対応
補修シート ロール式 篠原電機補修シート ロール式篠原電機
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.085Y7/1近似材質(本体)ユポ紙材質(テープ)アクリル系粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
補修シート 丸型 篠原電機補修シート 丸型篠原電機
3,500税込3,850
1袋(300粒)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)マット紙材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
補修シート 篠原電機補修シート篠原電機
13,980税込15,378
1袋(10枚)
7日以内出荷
材質(本体)PETフィルム材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用 セメダイン軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用セメダイン(3件のレビュー)
179税込197
1本(20mL)
当日出荷から翌々日出荷
透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブルーシート補修テープ ニトムズブルーシート補修テープニトムズ(17件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ブルーシートの破れを簡単補修できます。 キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。 ゴミ袋の封口。 ダンボールの封緘
ダクトクロス グレー 光洋化学ダクトクロス グレー光洋化学(1件のレビュー)
669税込736
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
エースクロスSBW 光洋化学エースクロスSBW光洋化学(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修などタイプ両面
アルミ平板 ロール巻 光アルミ平板 ロール巻(10件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら