エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
フローリング補修テープ ニトムズ 6日以内出荷
フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。
用途 フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。 材質 ウレタン・紙・ポリエステル 幅(mm) 75 長さ(cm) 90 粘着剤 アクリル系 RoHS指令(10物質対応) 対応
モレピタシート 信越ポリマー 4日以内出荷
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途 屋根の雨漏り補修建築物の防水金属部の防食コンクリート保護屋根や壁の各種補修 長さ(mm) 98 幅(mm) 98 厚さ(mm) 1.8 色 グレー 使用温度範囲(℃) :-40~180 主成分 シリコーン 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.34MB) グリーン購入法 適合
軽トラックシート 暁 萩原工業 当日出荷
どの軽トラックボディーカラーにも合うクールなメタリックシルバーカラーです。約5年の高い耐候性です。
用途 軽トラックの積載物カバーシートに。 トラスコ品番 521-5993 材質 シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.47 色 メタリックシルバー 長さ(m) 2.1 ハトメ数 16個 適合車種 軽トラック ハトメピッチ(cm) 43.5×52.5 幅(m) 1.8 耐久性 約5年 RoHS指令(10物質対応) 対応 引張強度(N/5cm) 縦1770、横1620
ターピー 軽トラックシート大地 萩原工業 9日以内出荷
長期使用に耐える高耐候シートです。景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています。
用途 トラック荷台のカバーに。 付属品 バンド:20本 トラスコ品番 571-4425 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.47 色 ODグリーン 長さ(m) 3.54 ハトメ数 18個 引張強度(N/10mm) 縦1770、横1620 適合車種 小型トラック ハトメピッチ(cm) 76.6×59 幅(m) 2.3 耐久性 約4年 RoHS指令(10物質対応) 対応
PE軽トラックシート 萩原工業 当日出荷
軽量タイプのトラックシートです。
用途 トラック荷台カバーに。 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.21 長さ(m) 2.1 ハトメ数 12個 適合車種 軽トラック RoHS指令(10物質対応) 対応
eーテクノプライマー サンコーテクノ 当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途 e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。 トラスコ品番 144-1610 材質 アクリル樹脂 色 白色 容量(g) 100 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハトメ用マグネット ラクテム 当日出荷 から 5日以内出荷
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途 ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質 座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
補修シート 篠原電機 翌々日出荷
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途 既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。 トラスコ品番 346-5802 材質 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤 厚さ(mm) 0.1 色 5Y7/1 サイズ A5 縦(mm) 210 横(mm) 148 RoHS指令(10物質対応) 対応
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1パック(1000組)ほか
翌日出荷
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途 ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 材質 アルミ(A1100P) 適合工具 THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
防災・台風用養生テープ No.4199 寺岡製作所 当日出荷 から 6日以内出荷
一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。
台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。
窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。
巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途 台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。 寸法(幅Wmm×長さLm) 50×25 粘着力(N/10mm) 3.36 引張強度(N/10mm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応
万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン サンワ機器販売 当日出荷
早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。
用途 多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。 仕様 2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20 色 黒 乾燥時間(分) 完全:約60 オープンタイム(分) 約1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 50mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
高密度防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成) (5件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1巻(10m)ほか
当日出荷
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途 防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。 材質 ポリエチレン、アクリル系粘着剤 使用目的 テープ、補修、設置 RoHS指令(10物質対応) 対応
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学 (3件のレビュー) 当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途 養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途 養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm) 29
パワーテープ アサヒペン (2件のレビュー) 当日出荷
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途 漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。 使用方法 接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
シートまもるテープ 菊水テープ (7件のレビュー) 当日出荷
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途 防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。 テープ幅(mm) 80 テープ厚さ(mm) 0.17 テープ長さ(m) 20 基材 UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤 強粘着アクリル系 粘着力(N/10mm) 7 引張強度(N/10mm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
エースクロスSCW 下地透視可 光洋化学 ¥ 20,980~税込 ¥ 23,078~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙 両面 適合用途 粗面 主なワーク パーツ
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 当日出荷
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質 (シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤 色 透明
ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 当日出荷
PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能)
防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック)
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途 カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク (8件のレビュー) 当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途 シート/テント類の補修・補強に。 仕様 離型紙付きタイプ 粘着剤 アクリル系 包装形態 袋入 適応 (素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応) 対応
障子・ふすま補修シート アサヒペン (1件のレビュー) ¥ 739税込 ¥ 813
1セット(3種類×10シート)
当日出荷
障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
セット内容 小シート、大シート、白無地 RoHS指令(10物質対応) 対応
補修シート ロール式 篠原電機 当日出荷
厚さ(mm) 0.08 色 5Y7/1近似 材質(本体) ユポ紙 材質(テープ) アクリル系粘着材 RoHS指令(10物質対応) 対応
補修シート 丸型 篠原電機 ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1袋(300粒)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
材質(本体) マット紙 材質(テープ) アクリル系強粘着材 RoHS指令(10物質対応) 対応
補修シート 篠原電機 7日以内出荷
材質(本体) PETフィルム 材質(テープ) アクリル系強粘着材 RoHS指令(10物質対応) 対応
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用 セメダイン (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。
速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途 ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着
ビーチボールやビニールプールのパッチ補修 色 透明 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ブルーシート補修テープ ニトムズ (17件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ブルーシートの破れを簡単補修できます。
キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途 ブルーシート補修。
ゴミ袋の封口。
ダンボールの封緘
ダクトクロス グレー 光洋化学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。
基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途 空調ダクトの保護・補修。
各種シート・テントの補修。 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
エースクロスSBW 光洋化学 (6件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途 気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など タイプ 両面