カテゴリ

  • 医療(49)
    • 安全・保護(3)
    • 輸血・採血・点滴関連商品(2)
    • 駆血帯(1)
    • 副木(副子・シーネ)(14)
    • ギプス・スプリント(11)
    • 頸椎カラー(6)
  • トラック純正部品(249)
  • 自動車純正部品(230)
  • 制御機器(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 電気材料(60)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 機構部品(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 測定用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 作業服(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(13)
  • 安全用品(12)
  • 介護用品(12)
  • バイク部品(10)
  • カー用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 日用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • バイク純正部品(4)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • エンジン工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「シーネ」の検索結果

1,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー東芝
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
ファンシーロール メラピー粘着付 ファンシーロールファンシーロール メラピー粘着付ファンシーロール
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。・メラピーは主に白ラワンランバーや白ラワンベニヤの木口や塗りつぶし塗装の下地などとしてご使用いただけます。粘着性あり材種メラピー(白ラワン)
ファンシーロール メラピー粘着なし ファンシーロールファンシーロール メラピー粘着なしファンシーロール
6,998税込7,698
1巻
4日以内出荷
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途・メラピーは主に白ラワンランバーや白ラワンベニヤの木口や塗りつぶし塗装の下地などとしてご使用いただけます。・裏面は不織布貼りののりなしタイプです。エッジバンダーでの機械貼りか速乾ボンド等で貼り合せてください。粘着性なし材種メラピー(白ラワン)
1ch、最大150W、10mV/1mA ファンレス 1チャンネル電源 OWON1ch、最大150W、10mV/1mA ファンレス 1チャンネル電源OWON
17,980税込19,778
1台
33日以内出荷
ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減 優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止 軽量で薄型のデザイン 出力分解能:10mV/1mA リスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護 出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止 USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能 2.8インチTFT液晶ディスプレイ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV / 1mAディスプレイ2.8インチRoHS指令(10物質対応)対応
ツェナーダイオード(2.8V/500mW) MCC (Micro Commercial Components)ツェナーダイオード(2.8V/500mW)MCC (Micro Commercial Components)
56税込62
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41 MCC (Micro Commercial Components)DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41MCC (Micro Commercial Components)
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアラウンジ EDELRIDエアラウンジEDELRID
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
高所で長時間作業する際の快適性を高めるためのエッジプロテクション付きのワークポジショニングシートです。【製品情報】・ストラップ長を簡単に調整できる、イージーグライダーバックル2個付属・運搬中の干渉を防ぐため、シートをハーネスに取り付けるためのカラビナが付属・4つのギアループが付属
ナイト/オアシス質量(g)1269寸法(cm)15.5×40
スポーツバイク用シートポスト FSA SL-K SP sleeve Di2 27.2mm FSAスポーツバイク用シートポスト FSA SL-K SP sleeve Di2 27.2mmFSA
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAシートポストにK-Force WEやシマノDi2のバッテリーを装着するプラスチックのスリーブです。シートポスト内部にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
ニュートラルタイプバッテリースリーブ分野ロード、 MTB
補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用) 12個 シヤチハタ補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用) 12個シヤチハタ
4,198税込4,618
1セット(12個)
4日以内出荷
ブラック11、ブラック16、データーネーム用補充インキ。
用途補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用・いいね!スタンプくん・フォトメッセージスタンプ用) 朱色寸法(mm)10.1×7.2×50.2
人感セラミックヒーター シーネット人感セラミックヒーターシーネット
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズで洗面所やトイレに最適なミニセラミックヒーター。
仕様首振り機能なし質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×142×281温度調節2段階人感センサー
ハロゲンヒーター シーネットハロゲンヒーターシーネット
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
ハロゲン管採用で寒い場所でもすぐに使える瞬間暖房。足元もしっかり暖かい上下切替ヒーター。 持ち運びに便利な取っ手付き。
用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×122×305温度調節2段階
ミニカーボンヒーター シーネットミニカーボンヒーターシーネット
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
省スペースでワイドに暖かいミニカーボンヒーター。コンパクト設計。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として仕様首振り機能あり質量(kg)1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×366温度調節入切のみ
カーボンヒーター シーネットカーボンヒーターシーネット
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
すぐに暖かい速暖カーボンヒーター。ワイドに暖かい首振り機能搭載。簡単操作。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途リビング、キッチン、子ども部屋、事務所など仕様首振り機能あり質量(kg)3.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×285×652温度調節2段階
高速産業用ファン CPS高速産業用ファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
【レンタル】おんどとり T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとりT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH)セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2質量(g)約55電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー測定範囲(℃)【温度】0~55、【湿度】10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他測定対象温度, 湿度通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信動作温湿度範囲温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと電池寿命約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分サービス分類レンタル
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ ) < 自己支持型 >関西通信電線
139,800税込153,780
1巻(500m)
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.02、外部1:4.67、外部2:5.47、外部3:5.52絶縁体外径(mm)4.57シース外径(Φmm)7.06RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ )関西通信電線
27,980税込30,778
1巻(100m)
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:1.02、外部1:4.67、外部2:5.47、外部3:5.52絶縁体外径(mm)4.57シース外径(Φmm)7.06RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
マグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 エレコムマグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石を採用し、スマートフォンを強力に固定。運転中の振動や急ブレーキでも落下を防ぎます。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能。面ファスナー仕様で着脱も簡単です。
用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルリングステッカーを使用することで装着可能です。 付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。着脱も簡単にできます。 ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能です。 スマホホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。その他テープ貼り付け固定付属品メタルリングステッカー×1材質ポリカーボネート、ABS、合成ゴム、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石ブラック質量(g)約130対応機種質量:約600g以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×47(展開方法による)
テープ付吸水シート 120×120cm 1セット 60枚入 日昭産業テープ付吸水シート 120×120cm 1セット 60枚入日昭産業
44,980税込49,478
1セット(60枚)
6日以内出荷
ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です穴あきやテープ付きもあります。
サイズ(cm)120×120アズワン品番67-6646-15
テープ付四角布 1セット 日昭産業テープ付四角布 1セット日昭産業
34,980税込38,478
1セット(80枚)ほか
6日以内出荷
●ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
四角布 9cm穴・テープ無 1セット 日昭産業四角布 9cm穴・テープ無 1セット日昭産業
28,980税込31,878
1セット(100枚)ほか
6日以内出荷
●ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
テープ付四角布 39x66cm・4枚入 1セット 60袋入 日昭産業テープ付四角布 39x66cm・4枚入 1セット 60袋入日昭産業
47,980税込52,778
1セット(60袋)
6日以内出荷
ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です穴あきやテープ付きもあります。
サイズ(cm)39×66アズワン品番67-6645-96
吸水シート 1セット 日昭産業吸水シート 1セット日昭産業
29,980税込32,978
1セット(100枚)ほか
6日以内出荷
●ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
吸水シート 90×90cm 穴・テープ無 1セット 80枚入 日昭産業吸水シート 90×90cm 穴・テープ無 1セット 80枚入日昭産業
36,980税込40,678
1セット(80枚)
6日以内出荷
●ユニシールド コンポーネントはサイズバリエーションが豊富な、撥水性スパンレースまたは吸水/防水スパンレースを使用した四角布類です。穴あきやテープ付きもあります。
おでかけドライブシート Richell(リッチェル)おでかけドライブシートRichell(リッチェル)
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
後部座席をカバーし、汚れを防止するシートです。ペットと一緒に快適ドライブ。後部座席をカバーし、汚れを防止するシートです。・座席にシートを敷いたまま、隣に同乗できます。・リッチェル製のハーネスと併用できます。
材質カバー:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、固定ベルト:ポリエステル、アジャスターカン:ポリアセタール、ズレ止めストッパー:ポリエステル(中芯:発泡ポリエチレン)寸法(cm)151×119座面部:151×65後面部:131.5×55製品質量(g)690適合車種軽自動車、普通車、ミニバン
HDMI 1.4 ケーブル/5m/フラットタイプ/イーサネット対応/High Speed HDMI&reg;/オス-オス/ブラック/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/5m/フラットタイプ/イーサネット対応/High Speed HDMI®;/オス-オス/ブラック/ウルトラHD UHD モニターケーブルStarTech.com
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
3Dおよびイーサネット対応(対応機器のみ)IPベースのアプリケーションに対応可能最大4K x 2KのウルトラHD解像度に対応ハイスピードHDMI対応金めっき仕様のHDMIコネクター
用途LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマTV、HDTV、DVDプレーヤなどのHDMI対応機器を接続一件のインターネット接続で複数の機器を接続(衛星放送レシーバー、DVDプレーヤ、AVレシーバ、HDTV、ゲーム機など)複数のAVケーブルを1本で代用するクイック接続HDMIケーブルで配線の量と手間を軽減。フラット型設計で壁裏やカーペット下の敷設に便利仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K30Hz●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:5m●ケーブル外径:4mm●製品長さ:5m●製品高さ:21mm●製品幅:11mm●製品質量:494gRoHS指令(10物質対応)対応
小さな会社の就業規則作成システム 日本法令小さな会社の就業規則作成システム日本法令
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
会社と社員の未来をつくる! いきいき働く環境づくり社員が10人未満の会社でも、会社の発展や社員の定着率を向上させるためには、働き方のルールを明確にすることが必要になります。本商品はそのような小さな会社向けにシンプルな質問に答えるだけで、最新法令に適した自社にピッタリの就業規則が作成できるソフトです。就業規則の重要な項目は求人票に記載される項目も多く含まれますが、本システムでは求人票を見ながら作成することで確認の手間を省けるように工夫されています。また迷いやすい点も社会保険労務士が動画で解説しているので、専門知識のない人でも就業規則を作成することができます。※質問項目は既刊本「求人票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだけで手間なく簡単にできる就業規則のつくり方」を基にしているので、一緒に読むとよりスムーズに作成できます。 1 簡単な質問に答えるだけで自社にピッタリの就業規則ができる質問項目には重要度によって★マークがついてます。最小限の質問に絞りシンプルな就業規則を作成することもできます。2 社長1人でつくれる重要なポイントは動画で解説しています。また、自社の求人申込書が手元にあれば、就業規則作成システムの質問項目が求人申込書のどの部分に該当するかが表示されるので、悩まずに入力することができます。3 就業規則に関する書式もセットされている賃金の口座振込みに関する協定書や就業規則(変更)届など、就業規則を作成するときに、一緒に作成しなければいけない書式も収録しています。また、高級就業規則ファイルも付いているので、作成した就業規則を印刷し、大切に保管することもできます。詳細[セット内容]・DVD-ROM・シリアルナンバーシート・労基29―F(就業規則ファイル) 【注意】本商品は、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してダウンロードする商品です。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1カ月間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。 ソフトウェア要件Microsoft Windows 8.1/10/11日本語版Microsoft Word 2013/2016/2019Microsoft Excel 2013/2016/2019Microsoft Media PlayerMicrosoft .NET Framework 4.0Microsoft Access 2007/Database EngineAdobe Acrobat Readerが必要です。 ハードウェア要件CPU 1GHz以降推奨 メモリ RAM2GB以上推奨 空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量3.5GB以上画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 プリンタ Windows対応のプリンタを推奨 その他要件本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。Microsoft Edge ver44以降で最適化されています。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
アラクリーネ 99.99%除菌シート LEC(レック)アラクリーネ 99.99%除菌シートLEC(レック)
849税込934
1セット(5個×45枚)ほか
9日以内出荷
高濃度アルコール配合の99.99%除菌シート。しっかり拭ける!メッシュシート。拭き取ることでテーブルまわりや身のまわり品の除菌ができます。※本品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去できるわけではありません。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。
用途テーブルまわりや身のまわり品の除菌に成分エタノール、水、除菌剤材質ポリエステル、レーヨンシートサイズ(mm)(約)180×125
アラクリーネ 水99.9%ウエットシート LEC(レック)アラクリーネ 水99.9%ウエットシートLEC(レック)
749税込824
1セット(5個×65枚)ほか
9日以内出荷
成分の99.9%以上が純水でできたウエットシートです。ノンアルコール・パラベン無添加・無香料。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。
用途手や口元の汚れに成分水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド材質ポリエステル、レーヨンシートサイズ(mm)180×125
アラクリーネ ノンアルコール除菌シート LEC(レック)アラクリーネ ノンアルコール除菌シートLEC(レック)
749税込824
1セット(5個×60枚)ほか
9日以内出荷
アルコールを使用していない除菌シートです。拭き取ることでテーブルまわりや身のまわり品の除菌ができます。※本品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去できるわけではありません。手や指の汚れ落としにも使えます。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。
用途テーブルまわりや身のまわり品の除菌に成分水、グレープフルーツ種子エキス、グリセリン、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド材質ポリエステル、レーヨンシートサイズ(mm)(約)180×125
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用 ICOM(アイコム)無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用ICOM(アイコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)HDMI端子に出力できるUSBポートを装備USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター有線LAN:ギガビットイーサネットに対応その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど
用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
サブウーファー Espresso JBLサブウーファー EspressoJBL
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。
仕様アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU)セット内容200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1質量(kg)14.4タイプパワードサブウーファー消費電力0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×361×411入力1(1)ラインレベルLFE入力仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブコントロールオートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
クラウドモニタリングロガー 160TH testo(テストー)クラウドモニタリングロガー 160THtesto(テストー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131幅(mm)22高さ(mm)64奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4電源単4乾電池×4最小表示湿度(%RH):0.1温度表示最小:0.1℃インターフェース64測定温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
Cooler Master フルハーネス対応空冷ウェア ベスト型PRO メカリンクCooler Master フルハーネス対応空冷ウェア ベスト型PROメカリンク
18,980税込20,878
1着ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。操作しやすい胸前バッテリーケースなので、電源の操作をしやすく、ハーネスベルトを通しやすい。フルハーネス装備可能。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。材質表生地;バリスティックナイロン,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC本体質量(g)600寸法(高さH×幅W)(mm)680×530関連資料(1.97MB) (1.21MB)
ギプスシューズ イエロー 1ケース 1個×20箱入 ファーストレイトギプスシューズ イエロー 1ケース 1個×20箱入ファーストレイト
37,998税込41,798
1ケース(20箱×1個)
4日以内出荷
歩行時のギプス(シーネ)の汚れを防ぐ、ギプス(シーネ)用オールシーズン・シューズです。気温の高い日や、ジメジメした日にご使用いただいても、快適なはきごこちです。小さなお子様~足の大きな方まで使用可能です。小さなお子様用のSサイズは、スクールカラーを採用しました。サイズの選択は、靴のサイズにあわせてお選びください。※仮合わせすることをお勧めいたします。
イエローサイズS勝手左右共通適合サイズ(cm)17.5~20.5アズワン品番69-7861-90
ギプスシューズ ブルー 1ケース 1個×20箱入 ファーストレイトギプスシューズ ブルー 1ケース 1個×20箱入ファーストレイト
37,998税込41,798
1ケース(20箱×1個)
4日以内出荷
歩行時のギプス(シーネ)の汚れを防ぐ、ギプス(シーネ)用オールシーズン・シューズです。気温の高い日や、ジメジメした日にご使用いただいても、快適なはきごこちです。小さなお子様~足の大きな方まで使用可能です。サイズの選択は、靴のサイズにあわせてお選びください。※仮合わせすることをお勧めいたします。
ブルーサイズM勝手左右共通適合サイズ(cm)20.5~24.0アズワン品番69-7861-91
ギプスシューズ ネイビー 1ケース 1個×20箱入 ファーストレイトギプスシューズ ネイビー 1ケース 1個×20箱入ファーストレイト
37,998税込41,798
1ケース(20箱×1個)
4日以内出荷
歩行時のギプス(シーネ)の汚れを防ぐ、ギプス(シーネ)用オールシーズン・シューズです。気温の高い日や、ジメジメした日にご使用いただいても、快適なはきごこちです。小さなお子様~足の大きな方まで使用可能です。サイズの選択は、靴のサイズにあわせてお選びください。※仮合わせすることをお勧めいたします。
ネイビーサイズXL勝手左右共通適合サイズ(cm)26.0~28.0アズワン品番69-7861-93
ギプスシューズ グレー 1ケース 1個×20箱入 ファーストレイトギプスシューズ グレー 1ケース 1個×20箱入ファーストレイト
37,998税込41,798
1ケース(20箱×1個)
4日以内出荷
歩行時のギプス(シーネ)の汚れを防ぐ、ギプス(シーネ)用オールシーズン・シューズです。気温の高い日や、ジメジメした日にご使用いただいても、快適なはきごこちです。小さなお子様~足の大きな方まで使用可能です。サイズの選択は、靴のサイズにあわせてお選びください。※仮合わせすることをお勧めいたします。
グレーサイズL勝手左右共通適合サイズ(cm)24.0~26.0アズワン品番69-7861-92
RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
質量(g)292
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジCEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
...