Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質ネオプレン
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用
仕様幼児用
材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。
体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に!
MRI検査に対応
体圧分散性の向上
軽量・薄型で長期間の装着も快適
安全に優れた素材
使い捨てのため常に清潔
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
サイズフリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60
アズワン品番8-4540-01
松吉医科器械コード23-6929-00
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
抜管防止用に腕・肘を固定します。中身のビーズがΦ1mmの極小ビーズですので、固定した際の保持力が強く、へたりも少ないです。腕を差し入れる前後に、カテーテルをまとめる抜管用ループが付いています。内側の生地は、吸湿速乾性のサラッとした蒸れにくい生地です。外側の生地は、透湿防水性の生地で汚れがつきにくい生地です。
材質表地/ナイロン100%(透湿防水生地)、裏地/ポリエステル100%(吸汗速乾生地)、中材/発泡PE(ポリエチレン)ビーズ
洗濯方法手洗い可(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)230×230
アズワン品番8-4540-02
松吉医科器械コード23-6929-01
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用
仕様新生児用
材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・ブロード
本体表面は汚れを落としやすいプラスチックシート製。
固定用ベルトは、穿刺部位に応じて位置を移動できます。
3号、5号、7号は固定部位に合わせて本体が曲げられます。
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
MRI検査に対応した点滴固定用シーネ専用カバーです。
伸縮性のある糸を使用しているため、折り曲げても中央部分がゆるむことなく使用できます。
コットン素材で、吸汗性に優れムレにくく快適です。
人体に有害とされるホルムアルデヒド乳幼児基準をクリアしています。
素材にラテックスを使用していません。
やさしい雰囲気のブルーとピンクのパステルカラーで、使用シーンや性別などで色別の使い分けが可能です。
1人に1枚使用でき、使い捨てのため清潔です。
伸縮包帯などを巻く業務の省力化が図れます。
1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
足元から首元にかけて開き、股部分・両腕部分も開閉可能。ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき。アイデアホックが表から見えないデザインを採用。腕に袖を通しにくい方に最適。おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置。アイデアホックを足元にまとめることで、ホックに触れにくくしました
対象年齢は0歳~
手で押さえるとポンプ内部の空気が押し出され、リードが鳴る楽器
派生音5音セット
幹音セットと合わせてのご使用ですべてのコードを演奏可能に
演奏方法は机に置いて・紐を使い腕や足につけて・紐を使いワイヤーネットにつけてなどさまざま!
楽器上部にはかわいいドレミシールを貼付
リトミックから音楽療法まで様々な用途にお使いください
仕様●音域:c#2~a#2、派生音5音セット●材質:PE・EVA/ポンプ、ABS/台座●寸法:直径82×高さ60mm●重量:57g(1個あたり)●備考:ベルハーモニーデスクタイプ用ケースBCD-8に収納可能●楽器底面の台座に紐を通せます●英語の音名シールが付属しています
アズワン品番67-4612-63
1セット
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
フルハーネスと同時に着用することができます
落下時の首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー採用
フックの取り外し可能なD環付き
腕や肩がもたつかないベストタイプ
風が抜ける風気路メッシュ採用
保冷材用メッシュポケット付き
高所作業者にお薦め、フルハーネスと同時に着用できます
材質ポリエステル100%
ストレッチ制電、フルハーネス対応のユーティリティワークウェア
ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発TC制電ストレッチ素材を使用。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
組み合わせは自由自在
着こなしによってワークシーンやサービスシーンにも。
縦ファスナーポケットが使いやすい
両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
肘:立体裁断+縦ストレッチヒジ切り替えでさらに腕の動きがラクに。
右内側:右内ポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖口:カフスアジャスター付き。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3
機能伸縮、帯電防止
生地ストレッチウェザー
ポケット左胸ファスナーポケット、右胸ファスナーポケット
材質(ボタン)樹脂(ドット)
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×24.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×23
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。44 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:44●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手
アズワン品番65-7348-61
1組
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。20 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:20●防護高さ:430mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手
アズワン品番65-7348-67
1組
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード