LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R
寸法(mm)144×55
質量(g)110
電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)
発光色赤+赤
使用可能日数30日間(10h/日)
1式
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色レインボー色(RGB)
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色レインボー色(RGB)
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M
寸法(mm)260×52
質量(g)135
電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5
センサー自動点灯:あり
発光色青(2本)
耐用寿命20日間(10h/日)
点滅1.5秒間隔
水深(m)耐防:50
1式
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色青
耐用寿命10日間(10h/日)
直径(mm)細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色緑
耐用寿命10日間(10h/日)
直径(mm)細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色白
耐用寿命10日間(10h/日)
直径(mm)細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
電池寿命10日間(10h/日)
水深(m)耐防:1
サイズ(mm)200×40
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色黄
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色青
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色赤
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色緑
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX
寸法(mm)129×48
質量(g)110
スイッチ横
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
フロートに取り付ける標識灯です。
用途釣・漁業
発光色レッド
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-BOTTOM
寸法(mm)137×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色緑
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-BOTTOM
寸法(mm)137×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色黄
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。
仕様【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml
付属品本体、塩
質量(g)約55
電力(W)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×22×215
LED白色LED×3灯
モード搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム
標準容量(mAh)電流:100
明るさ(Lm)最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる
連続点灯時間(時間)最大約72※使用常用等により異なる
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。
仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具
適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
付属品マグネットシール×2
材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1
機能【静電気防止】×
可視光線透過率(%)70
取付け方法マグネット磁力で取り付け
表面硬度2H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)6
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)AC100(50/60Hz)
器具・セットセット
保証期間1年
タイマーOFFタイマー:30分/60分
調光方式リモコン調光
取扱説明書(7.08MB)
演色指数(Ra)85以上
調光の可否可(10段階)
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色緑/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色青/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/青
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/青/緑
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ
正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工
強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48%
周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様
のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.4
取付両面テープ、またはタブシール
可視光線透過率(%)75
紫外線低減機能○
鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません
取扱説明書(3.5MB)
ブルーライトカット率約48%
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)55
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/緑
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色青/緑/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
適合機種汎用
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
可視光線透過率(%)約75
取付け方法シール
表面硬度3H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.5
タッチパネル方式対応
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.4
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55
質量(g)95
電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)
発光色赤色
耐用寿命40日間(10h/日)
点滅1.5秒間隔繰り返し
耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/緑/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤/青/白
耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。取付キットが付属してます。
用途プライバシーと液晶画面の保護に
仕様アンチグレア
付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ
材質PET
紫外線カット○
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色赤
耐用寿命10日間(10h/日)
直径(mm)細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55
質量(g)95
電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)
発光色白色
耐用寿命40日間(10h/日)
点滅1.5秒間隔繰り返し
耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25
質量(g)約110
全光束(Lm)400
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
設置方式クリップ
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ