2,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)引掛シーリング延長コード
耐荷重(kg)5 定格入力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷


Panasonic(パナソニック)電源コード 収納フランジ付き
仕様【コード】140cm収納可能 ホワイト 取付方式引掛シーリング方式 フランジコード収納型 コード長さ(m)2(60cm~200cmまで調節可能)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)0.5 本体質量(g)75 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付プルスイッチ
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)0.5 本体質量(g)98 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)24 適用畳数~8畳用 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)139.5 幅(mm)452 高さ(mm)167 コード長さ(mm)375 質量(kg)1.9 長さ(mm)452 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 ブラック
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
289 税込318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
エコ商品
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26 付属品ペンダントコードアジャスター 材質ABS樹脂 周波数(Hz)50/60 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)約0.9 コード長さ(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質 口金E26 全長(cm)89 コード長さ(cm)76 適合電球60Wまで
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。 手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。 水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。 豊富なカラーバリエーション。 お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。 1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。
1箱(20巻)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)260 消費電力(W)4.7 スイッチ電源コード中間に付属 方向天井から床方面へ送風 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
1台
1,990 税込2,189
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンリーワン(OnlyOne)シーリングカバー
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS) 寸法(mm)Φ80×87 質量(g)45 対応コードΦ5.9~7.8
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに 引張強度(N/10mm)4.8 絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)シーリング シリコン
オートクレーブ対応のシーリングです。
仕様●規格:シリコン●製品コード:276830 アズワン品番67-5283-82
1個
6,290 税込6,919
63日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000 切込深さ(mm)20 電源(V)AC100 定格電流(A)8 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.3 仕様UL規格品 質量(kg)1.6 振幅(mm)5 ノコ刃周速(m/min)132 トラスコ品番307-2894
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット 質量(kg)0.35 口金E39 コード長さ(m)0.5 アズワン品番64-8887-42 適合電球100Wまで
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)88 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可 全長(mm)1060 口金E26 コード長さ(m)1
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
口金E26 仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能 材質鉄、プラスチック 長さ(mm)165 質量(kg)0.2 直径(Φmm)105 有効長(mm)(丸打ちコード)1000 適合電球60Wまで
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)90 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付) 材質ABS ホワイト 質量(g)355 消費電力(W)3.5 スイッチUSBケーブル中間に付属 電源DC5V 1.0A ケーブル長(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

エスネットプラグ付平行コード
エコ商品
プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(25個)
4,598 税込5,058
15日以内出荷