150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプター
エコ商品
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体) 幅(mm)Φ262 高さ(mm)64 質量(kg)0.6 適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象機種WG4481~WG4483 タイプ引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具)
1個
79 税込87
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。 お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。 使いやすいリモコンを同梱。 文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)122 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ514 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
上品な落ち着き感が漂うクロームバンドが印象的。寝室などにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ502 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ655 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)2.3 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(アイアン)ブラックレザーサテン 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさ約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ500 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
大らかなレリーフによる陰影と糸巻き柄による透け感が、やわらかい雰囲気を醸し出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)126 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色)、飾:アクリル(透明) 質量(kg)3.1 直径(Φmm)607 高さ(mm)105 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷) 質量(kg)2 直径(Φmm)580 高さ(mm)120 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷) 質量(kg)2 直径(Φmm)641 高さ(mm)166 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:鋼(黒色塗装・ガラス・透明) 質量(kg)3.2 直径(Φmm)664 高さ(mm)133 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:鋼(サビ色塗装) 質量(kg)3.5 直径(Φmm)708 高さ(mm)133 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
トレンドの西海岸スタイルをはじめ、ミックススタイルのインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ602 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.9 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)チェリー調 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
スタイリッシュやナチュラルなど幅広いインテリアスタイルに馴染み、空間の質を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ602 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.9 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ホワイト仕上 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質枠:木製(ウェンゲ色塗装)、セード:アクリル(乳白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)566 高さ(mm)141 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:アクリル(透明) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)560 高さ(mm)132 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)664 高さ(mm)148 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質アクリル(乳白色) 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
質量(kg)3.3 直径(Φmm)852 高さ(mm)116 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質枠:アクリル(透明)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)3.6 直径(Φmm)648 高さ(mm)103 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
フレームレスのシンプルなタブレットデザイン。スタイリッシュな空間によく似合います。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ500 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)136 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
フラットなクリアフレームをまとったモダンデザインは、スタイリッシュなマンションインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ660 カバー乳白つや消し 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
グレイッシュなブルーのさわやかなフレーム。ナチュラルなインテリアにもよく似合います。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ514 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトブルー 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
点灯時は、シンプルデザイン。消灯時は、カバーに星空が浮かび上がります。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り(一部蓄光) 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
ミッドセンチュリーなインテリアやデザイナーズ家具と調和。ゆったりとした時間が流れる穏やかな空間を演出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ602 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.9 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ウォールナット調 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85 LED寿命(時間)40000 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 切タイマー30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
質量(kg)2.3 直径(Φmm)668 高さ(mm)133 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
落ち着いたやさしいピンクのフレームは、かわいらしさを備えつつも、長年使い続けられるデザインです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ514 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ピンク 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm)560 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)