88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
エコ商品
仕様光束維持率:70% 質量(kg)1.8 取付天井直付型 高さ(mm)117 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色昼光色 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ洋風シーリングライト
エコ商品
材質(セード)アクリル 質量(kg)1.8 (セード)乳白色 直径(Φmm)500 高さ(mm)117 ランプLED 色温度(K)6200 点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付) プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。 スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。 昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)122 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→普段→常夜灯 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26 消費電力(W)240 付属品保証書・取扱説明書 幅(mm)815 直径(Φmm)(セード)120 高さ(mm)340 質量(g)1750 奥行(mm)155 電源(V)100(50/60Hz) 設置場所屋内用 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

~8畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)32.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85 LED寿命(時間)40000 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 切タイマー30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)530 質量(kg)2.4 高さ(mm)300 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質アルミ、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H170 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ150×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.4 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)540 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 適合電球60W E26 まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 すっきりフォルムでどんな空間にもフィット
質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 幅(Φmm)500 光源色調色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.9 付加機能30分切/60分切、アダプター方式、おやすみタイマー、プルスイッチレス、メモリ数1、リモコン(同梱) 調光方式PWM制御 調光範囲約10~100%
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ 適合電球60W E26まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2000 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2100 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質スチール、ABS 幅(mm)819 寸法(mm)約819×160×331 高さ(mm)331 質量(g)1900 奥行(mm)160 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80(20W×4) スイッチプルスイッチ 口金E26 器具・セットセット品 使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。 長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
適合~8畳 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 適用畳数8畳
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26 消費電力(W)240 付属品保証書・取扱説明書 幅(mm)800 直径(Φmm)(セード)130 高さ(mm)345 質量(g)2200 奥行(mm)155 電源(V)100(50/60Hz) 設置場所屋内用 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約523×523×325 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)24 適用畳数~8畳用 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)139.5 幅(mm)452 高さ(mm)167 コード長さ(mm)375 質量(kg)1.9 長さ(mm)452 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様適応畳数:~12畳 調色:可(電球色~昼光色) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・黒塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440×高さ219mm 質量:3.8kg プルレススイッチ付き(全灯-メモリー※-保安灯)※消灯前の調色調光状態 保安灯:10段階調光 光源寿命:40000時間 固有エネルギー消費効率:108Lm/W 消費電力:48W 平均演色評価数:Ra83※LEDの交換はできません アズワン品番65-3676-67
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。ON/OFFタイマー機能付。るすばん機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 12畳
エコ商品
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)41.2 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約818×160×318 質量(g)2000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋の隅々まで明るいシーリングライト。レンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別LEDシーリングライト カバーアクリルカバー 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)144 タイプリモコン調光調色タイプ 機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯 モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700K その他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色、電球色 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.7 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

関連カテゴリ