薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g)約755
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75
光源LED×36灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)86
調光率(%)100ー50ーナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
調色の可否×
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85
電源周波数(Hz)50/60
寿命40000時間
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
演色指数(Ra)85
調光の可否○
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
タイマーOFFタイマー:30分/60分
調光方式リモコン調光
演色指数(Ra)85以上
調光の可否可(10段階)
直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書
質量(kg)本体…約1、リモコン…約39
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17
光源LED×48灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)80
調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト
調光の可否○
適用畳数6
電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
調色の可否×
仕様光束維持率:70%
質量(kg)1.8
取付天井直付型
高さ(mm)117
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6200
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)
光源色昼光色
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
シーリングライトとしてご使用いただけ,ます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!
電圧(V)100
色温度(K)5000(昼白色)
光源色昼白色
関連資料(9.59MB)
調光方式10段階
調色の可否不可
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)1.2
取付天井直付型
高さ(mm)109
備考リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)450
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)117.2
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品リモコン付き
色温度(K)6500
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
明るさ(Lm)3300(最大点灯時)
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適用畳数~6畳用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
明るさ(Lm)3300(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~6畳用
調色の可否可
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
。スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:3550lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:27.6W(明るさアップモード時/33.2W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~6畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可
アズワン品番65-9279-08
1台
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1
材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック
質量(kg)0.73
直径(Φmm)400
高さ(mm)126
電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)2900
コード長さ(mm)350
機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)900
質量(kg)約0.9
高さ(mm)131
奥行(mm)85
電圧(V)AC100V50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約3800
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95
使用場所室内用6~8畳
LED寿命(時間)40000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約530
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)
光源LED×72灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
適用畳数2~6
調色の可否×
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)26
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
光束(Lm)4500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)580
高さ(mm)120
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
色(本体)ウォールナット
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(最大)26
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.3
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否×
適用畳数6
調色の可否×
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)126
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
上品な落ち着き感が漂うクロームバンドが印象的。寝室などにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ502
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ514
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器
取付天井直付型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
LED交換不可
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可
材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)
質量(kg)1.9
取付クイックA
高さ(mm)127
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)600
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)591
材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル(透明・リブ入)
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ500
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
大らかなレリーフによる陰影と糸巻き柄による透け感が、やわらかい雰囲気を醸し出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
消費電力(W)59
仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
長さ(mm)470
幅(mm)470
質量(kg)5.7
取付高(mm)80
奥行(mm)7
LED寿命(時間)40000
明るさFHP32W×4灯相当
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)□450
長さ(mm)564
幅(mm)564
質量(kg)2.6
高さ(mm)134
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色)、飾:アクリル(透明)
質量(kg)3.1
直径(Φmm)607
高さ(mm)105
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)2
直径(Φmm)580
高さ(mm)120
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)2
直径(Φmm)641
高さ(mm)166
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ