グリップ付きアートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃(10枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)190
品番MZ-H190
刃幅(mm)13
刃厚(mm)0.7
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別非危険物
電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。
質量(g)30
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッターホルダーです。替刃の差し込み部には作業中に刃が抜けにくい加工済みです。従来の平刃タイプの替刃に比べ、耐久性と作業効率が格段に向上しました。別売りのKOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃9mmと13mmに対応しています。
用途シーリング材の撤去用ナイフ
色シルバー
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃)鋼
幅(mm)20
高さ(mm)192
奥行(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング三面接着専用のアートナイフです。
予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)150
刃幅(mm)12
刃厚(mm)0.5
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に
幅(mm)最大36、最少8
全長(mm)197
材質ステンレスSUS420
材質(グリップ)TPR樹脂
材質(刃)ステンレスSUS420
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
グリップ付きアートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H190の替刃です。
シーリングの三面接着の撤去に適した13mmの幅広タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
品番MZ-B13
刃幅(mm)13
刃厚(mm)0.7
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000
切込深さ(mm)20
電源(V)AC100
定格電流(A)8
消費電力(W)800
コード長さ(m)2.3
仕様UL規格品
質量(kg)1.6
振幅(mm)5
ノコ刃周速(m/min)132
トラスコ品番307-2894
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用
材質SK-5、ABS
長さ(mm)約191
幅(mm)35
質量(g)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コーキングの三面接着の撤去に!0.8mmの最強極厚刃!。コーキング撤去用専用ツール。0.8mmの極厚替刃で折れにくく、差し込み部分に特殊加工をしているため抜けにくい。また、シリコングリップで握りやすく手が痛くなりにくい。
用途コーキング撤去用
全長(mm)150
材質(本体)アルミ
材質(柄部)シリコンゴム
柄厚さ(mm)19
柄幅(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
MZ-TOOLに刃厚0.7mmの6mm幅が新登場!MZ-B6・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。MZ-H190(13mm幅)との互換性無し。MZ-H149・G7との互換性有り。
用途シーリング・コーキング撤去用
全長(mm)205(キャップ付き)
タイプ撤去専用工具
刃幅(mm)6.0
刃厚(mm)0.7
素材ハイカーボン製, 、リコン(SUS-304リング付)
関連資料(0.92MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。
市販の電動ドライバーで使用できます。
仕様●メーカー:3M●型番:S/CUTTER 5P●差込:1/4"●刃径:5mm●全長:60mm●入数:1本●最高使用回転数:3000rpm●推奨条件:・対象物/サイディングボード・コンクリート ・シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅/7mm以上
アズワン品番68-1856-59
1個
¥3,120
税込¥3,432
3日以内出荷
用途シーラー、コーキングはがし作業
トラスコ品番857-7742
全長(mm)235
質量(kg)1
タイプ前後運動
空気消費量(m3/min)0.51
ストローク数(min-1[回/分])6000
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)9
排気方向後方
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
MZ-TOOLに刃厚0.7mmの9mm幅が新登場!。MZ-B9・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。(※ MZ-H190(13mm幅)のオレンジ色のグリップはご使用いただけません)MZ-H146・07との互換性有り。
用途シーリング・コーキング撤去用
全長(mm)205(キャップ付き)
タイプ撤去専用工具
刃幅(mm)9.0
刃厚(mm)0.7
素材ハイカーボン製,、シリコン(SUS-304リング付)
関連資料(0.92MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
シーリング材の撤去用アートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H149の替刃です。
目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適した9mm幅タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
品番MZ-B9
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.5
1ケース(12枚)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
シーリング材の撤去用アートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H146の替刃です。
目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適した6mm幅タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
品番MZ-B6
刃幅(mm)6
刃厚(mm)0.5
1ケース(12枚)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
シーリング材の撤去用アートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B6】(12枚入)をご使用いただくことで、目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)150
品番MZ-H146
刃幅(mm)6
刃厚(mm)0.5
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
KOコーキング撤去ナイフ狼牙とオルファ リミテッドAK Ltd-09に装着していただけます。シーリング工事の三面接着の撤去の際、手の痛みを軽減することで、快適にご使用いただけます。グリップ上部に穴が開いているので落下防止器具を装着することも可能です。
用途シーリング材の撤去用ナイフのすべり止めグリップ
コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。
別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
刃幅(mm)12
刃厚(mm)0.5
1ケース(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅9mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃
厚さ(mm)0.8
刃幅(mm)9
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅13mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃
厚さ(mm)0.8
刃幅(mm)13
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」
押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
0.7mm厚の替え刃 10枚セット。安全携帯ケース付きMZ-B6・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H146・G7に使用可。
タイプシーリング撤去用 クラフト・ツール用
刃幅(mm)6.0
刃厚(mm)0.7
素材ハイカーボン製
入数10枚入り
関連資料(0.92MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
0.7mm厚の替え刃 10枚セット。安全携帯ケース付き。MZ-B9・07(9mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7に使用可。
タイプシーリング撤去用 クラフト・ツール用
刃幅(mm)9.0
刃厚(mm)0.7
素材ハイカーボン製、シリコン(SUS-304リング付)
関連資料(0.92MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
改修用金属目地処理材。特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム
幅(mm)100
長さ(m)16
厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
1包(2巻)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード