52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(10巻)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(120巻)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング テープ厚さ(mm)0.1
1パック(6巻)ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(6巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(5巻)ほか
769 税込846
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。
用途シーリング用 テープ厚さ(mm)0.098 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1箱(70巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
1パック(5巻)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻×10パック)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
1巻ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。
用途シーリング用。 仕様手で切断可能 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.23 引張強度(N/10mm)40.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。 巻き戻し(展開)が軽く、作業性に優れています。 ガラス面からも簡単にはがせます。
用途ガラスやサッシのシーリングマスキング用に。 テープ厚さ(mm)0.1
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)34.6
1パック(7巻)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.83
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。
用途躯体用 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/10mm)35
1パック(4巻)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。
用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
1パック(8巻)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
ブルー テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系
1パック(4巻)ほか
679 税込747
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計。優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。テープを剥がすときに糊残りしにくい
用途セルフクリーニング用 仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67 厚さ(mm)0.086 ピンク 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)8
1箱(5巻×10パック)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です) 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.092 引張強度(N/10mm)33.1
1箱(50巻)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/cm)34 再剥離可能
1パック(8巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。 紙管内径(mm)30 伸度(%)3.7 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/mm)25.0 耐熱温度(℃)10~80 引張強度(N/18mm)63.9 巻戻し力(N/18mm)0.9
1パック(8巻)ほか
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34
1パック(6巻)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番102-6246 厚さ(mm)0.09 質量(g)250 テープ厚さ(mm)0.09
1セット(4巻)
569 税込626
当日出荷

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 青色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.3
1箱(8巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き戻しが軽く作業性が上がります。まっすぐ貼れて折り返し性も良好です。結露面にも良くつきます。スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。テープを貼った上から重ね貼り可能です。結露面にもよくつくため、ガラス、サッシ及び台所・浴室まわりのシーリング時に活用できます。
用途ガラス用。ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマスキング用など。 仕様テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:可 トラスコ品番444-4400 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)21 厚さ(mm)0.096 ブルー 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.12 紙管径(inch)3(75mm) 引張強度(N/10mm)33.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)54
1パック
579 税込637
翌日出荷

スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 2479Sは、ガラス用の和紙基材、養生テープになります。 直線性を重視しています。
用途セルフクリーニング系を含むサイディング用シーリングマスキング用 ブルー 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
1箱(100パック×500巻)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
用途ガラス・サッシ用シーリングマスキング用 ピンク 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
1箱(100パック×800巻)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸凹面にもしっかり貼れる!テープの巻出し(引き出し)が軽く、のり残りがほとんどありません。接着しにくい、凸凹のある粗面や湿気面などにもしっかり貼れます。
用途サイディングボードのシーリング用マスキング 長さ(m)18
1箱(120巻)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。 養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
用途躯体シーリング、建築塗装のマスキングに 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 アズワン品番64-2284-90
1セット(8巻)
1,060 税込1,166
翌日出荷

低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)6.0 引張強度(N/15mm)54.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1957 再剥離
1セット(8巻)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)