『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM
十字穴番号No.2
座金外径×厚さ(mm)13×2
表面処理(本体)三価ユニクロメッキ
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.9
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています
材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
十字穴番号No.2
座金外径×厚さ(mm)13×2
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.9
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
色レッド系
使用温度範囲(℃)0~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量320mL
危険物の性状水溶性
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230195
バイオマス配合率(%)75
1箱(320mL×6本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
バイオL-LDPEを使用しており、袋にバイオマスマークが印刷されております。石油資源の節約とCO2の排出量削減が実現できます。-40℃の冷凍食品包装から100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応ができます。ナイロンベースにバイオL-LDPEをラミネートしておりますので、衝撃強度、突刺強度および耐寒性に優れています。ヒートシール性が良好で、真空包装、水物包装での耐ピンホール性が抜群です。開口性を良くする為、V型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
厚さ(mm)0.075
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210291
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオ25%キャリーカップ持ち帰り袋は、植物由来の原料が25%配合されたバイオポリです。袋にカップを押し込むとアジャストシールが取れてカップが袋にフィットします。袋の中でカップが傾かないため倒れにくくて安全です。カップ麺やフライドポテトなど、形や大きさの違うカップでも安心して持ち運び頂けます。紙製カップホルダーが不要のため、時間短縮、コンパクト収納、コストダウン、エコ包装に繋がります。1ケースごとにキャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)が1枚付きます。
用途カップ・円筒型容器を安心安全に持ち運ぶのに。飲食店でのテイクアウト・持ち帰り用に。
付属品1ケースにつき1枚キャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)付き
高さ(mm)240
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190422
バイオマス配合率(%)25
関連キーワード