カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,591)
  • 機構部品(1,086)
  • 制御機器(598)
  • 配管・水廻り設備部材(475)
  • 接着剤・補修材(354)
  • 卓上消耗品(348)
  • バイク部品(289)
  • 溶接用品(193)
  • 科学研究・開発用品(178)
  • 安全標識(163)
  • 自動車純正部品(113)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • 店舗什器・備品(88)
  • 農業機械(72)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(68)
  • 厨房用品(61)
  • 自動車用オイル・ケミカル(60)
  • 自動車補修部品(48)
  • 測定用品(43)
  • 空調・電設資材(40)
  • 梱包用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 電気材料(31)
  • メカニカル部品(31)
  • テープ(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 防災用品(18)
  • 住設機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 医療(14)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • オフィス家具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 作業工具(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 安全保護具(10)
  • 塗料(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 作業服(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 家電(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「シール ガス」の検索結果

6,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災面(ヘルメット装着用) 350-W 理研化学防災面(ヘルメット装着用) 350-W理研化学
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
アーク・ガス溶接用防災面です。受金具を併用することでしっかりとヘルメットに固定できます。
質量(g)312遮光度G2/10寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECEAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-CF8SO4-HFTTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。純正パニアケースとの同時装着可能。リンクパイプ部カーボンヒートシールド付属。
スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECEAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-CF8SO3-HFTTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。純正パニアケースとの同時装着可能。リンクパイプ部カーボンヒートシールド付属。
高圧ガス ステッカー 510×110 JB(日本ボデーパーツ工業)高圧ガス ステッカー 510×110JB(日本ボデーパーツ工業)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
仕様シール寸法(mm)510×110
SSエルピープラス ヤマト産業SSエルピープラスヤマト産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
質量(kg)2.1使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56関連資料(0.45MB)
インラインフィルタ ヤマト産業インラインフィルタヤマト産業
21,980税込24,178
1台
101日以内出荷
ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
材質SUS316、PCTFE質量(kg)0.2流体O2、N2、Ar、Air、He、CO2など使用圧力(MPa)~20使用温度(℃)ー10~+40関連資料(0.21MB)設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
2,177税込2,395
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
1,963税込2,159
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
1,837税込2,021
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
1,963税込2,159
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
1,811税込1,992
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(長穴×2)ノーブランド
1,749税込1,924
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴ノーブランド
969税込1,066
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴ノーブランド
754税込829
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 3穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 3穴ノーブランド
647税込712
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴ノーブランド
540税込594
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数2寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴ノーブランド
433税込476
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 穴なし ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 穴なしノーブランド
309税込340
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工
ダム紙 520mmX50m 1ロール アクアソルダム紙 520mmX50m 1ロールアクアソル
92,980税込102,278
1巻
5日以内出荷
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途長時間パージング用寸法(幅Wmm×長さLm)520×50入数1ロール
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け)ラメール
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け)ラメール
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#15 スターターキット(9系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#15 スターターキット(9系ヘッド向け)ラメール
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#18 スターターキット(9系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#18 スターターキット(9系ヘッド向け)ラメール
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#12 スターターキット(9系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#12 スターターキット(9系ヘッド向け)ラメール
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け)ラメール
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ ラメールカスケードノズル#15 ノズルアセンブリラメール
11,590税込12,749
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ ラメールカスケードノズル#18 ノズルアセンブリラメール
11,590税込12,749
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#12 ノズルアセンブリ ラメールカスケードノズル#12 ノズルアセンブリラメール
11,590税込12,749
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
EZ パージ 762mm (30")[入数:24] アクアソルEZ パージ 762mm (30")[入数:24]アクアソル
37,980税込41,778
1セット
52日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)765(30inch)
EZ パージ 203mm (8")[入数:24] アクアソルEZ パージ 203mm (8")[入数:24]アクアソル
2,798税込3,078
1セット
5日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)203(8inch)
EZ パージ 710mm (28")[入数:24] アクアソルEZ パージ 710mm (28")[入数:24]アクアソル
31,980税込35,178
1セット
52日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)711(28inch)
EZ パージ 914mm (36")[入数:24] アクアソルEZ パージ 914mm (36")[入数:24]アクアソル
58,980税込64,878
1セット
52日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)914(36inch)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら