「シール クライオ」の検索結果

191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日ライフサイエンスマイクライオドットシール
極低温使用のために特別にデザインされており、強力で持続性のあるシールです。 ポリプロピレン・ガラス・ポリカーボネート、およびほとんどの金属に使用できます。
直径(Φmm)9.5
1箱(1000枚)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。 材質ラベル:白ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
1巻(500枚)ほか
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可) シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
1袋(16シート×168ラベル)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済 材質PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-196~+110 適合チューブ1.5mL マイクロチューブ ドットサイズ(Φmm)11 シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
1袋(6シート×77ドット)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

-196℃での使用や保存が可能です。
仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。 使用温度範囲(℃)-196~+130
1巻(1000枚)
10,395 税込11,435
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×108 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,620 税込1,782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
寸法(mm)216×279 ホワイト テープ幅(mm)216
1セット(20枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

冷凍食品・冷蔵品や水周りなど水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれません。湿気の多い作業場に最適!
用途シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに! 厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08) ホワイト 紙質PETフィルム 坪量(g/m2)215 ラベル厚(mm)0.23 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状角丸
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち! 水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。 鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。 サイズA4 厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10) 材質撥水紙(マットタイプ) 坪量(g/m2)184 適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
1冊(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific凍結保存用丸ラベル
凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。
種別1巻(5000ピース入) アズワン品番3-5193-01
1巻(5000ピース)
41,980 税込46,178
12日以内出荷

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196~+121 耐圧力性17000×G 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
33,660 税込37,026
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。
仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360 アズワン品番65-6892-72
1組
23,980 税込26,378
欠品中

本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
材質本体/PP、キャップ/PE 形状自立型 滅菌 入数20本×25袋
1袋(500本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
材質PS(ポリスチレン) サイズ5L 容量(mL)培養:1250 滅菌γ線滅菌 表面処理TC処理無し キャップシールキャップ アズワン品番68-5366-88
1箱(20個)
55,980 税込61,578
6日以内出荷

細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
材質PS(ポリスチレン) サイズ2L 滅菌γ線滅菌 表面処理TC処理有(プラズマ) 培養面積(cm2)850 キャップシールキャップ アズワン品番68-5366-89
1箱(20パック×2個)
77,980 税込85,778
6日以内出荷

1個(100枚)
26,980 税込29,678
93日以内出荷

。交換用シールキャップです。細胞培養フラスコ、セルファクトリーに使用できます。
仕様●シールキャップ●滅菌済み●適合製品:細胞培養フラスコ(75,175,225cm2)・各種セルファクトリー アズワン品番67-2517-73
1箱(20個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1セット(4パック×10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷


NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●24個(1×24pk)●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3862-94
1パック(24個)
15,980 税込17,578
93日以内出荷

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●4×6個●容量(mL):1000●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:213.3、口径:39、底面:127●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-08
1セット(4パック×6個)
48,980 税込53,878
93日以内出荷

水で消せる水性チョークです。50℃以下での保管、使用をお願い致します。
仕様●4×12個●容量(mL):500●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:175.8、口径:39、底面:101●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-04
1セット(4パック×12個)
60,980 税込67,078
7日以内出荷

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。ツメ折れ防止カバー付。RoHS対応品
仕様●4×12個●容量(mL):250●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:137.8、口径:34、底面:83●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3862-99
1セット(4パック×12個)
44,980 税込49,478
4日以内出荷


色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。地デジテレビ、パソコン、エアコンや各種プレーヤーなど、様々なリモコンに対応します。透明感バツグンで、ボタンも押しやすく、厚さが約0.4~0.5mmの極薄カバーです。抗菌仕様なので、菌が付着しにくく、清潔さを保てます。水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。シリコン製なので、肌に優しく丈夫です。カバー全体には、べたつかない加工を施しています。 赤外線部分には、通信を妨げないよう、クリアになる加工をしています。
仕様●4×24個●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3862-95
1セット(4パック×24個)
63,980 税込70,378
93日以内出荷

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
1パック(4個)ほか
29,800 税込32,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
1パック(6個)ほか
24,980 税込27,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●12個(1×12pk)●容量(mL):500●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:175.8、口径:39、底面:101●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-03
1パック(12個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。3L広口三角フラスコには、5Lフラスコと同じネックサイズを採用し省スペースであるだけでなく、酸素流量を増加させて、細胞培養の効率性を向上。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。
1パック(4個)ほか
29,800 税込32,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●6個(1×6pk)●容量(mL):1000●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:213.3、口径:39、底面:127●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-07
1パック(6個)
11,980 税込13,178
93日以内出荷

研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
サイズハガキ 厚さ(mm)0.12 寸法(Φmm)10 白色度(%)82 使用推奨温度範囲(℃)-20~100 総厚(mm)0.23 厚さ(g/m2)222 面数70
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強いホワイトフィルムのラベルです。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(3シート)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チュー
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
1個(1000本)ほか
83,980 税込92,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チュー
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3849-32
1個(1000本)
99,980 税込109,978
93日以内出荷