39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ) 動画あり
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100~230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂 寸法(mm)0.1×13 ホワイト 寸法15M 材質(テープ)フッ素樹脂
1個
269 税込296
当日出荷

シールテープ SANEI 動画あり
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローム継手の露出配管において接続部を目立ちにくくし外観を維持することができます。
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。 付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番172-6552 高さ(mm)62 質量(g)40 接続方式ニップル-ホース 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン 仕様手で切断可能 使用温度範囲-100~260℃
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途ネジ継ぎ手用シール材 特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
1箱(10巻)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
1箱(10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(12巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR トラスコ品番818-7499 寸法(mm)85×40×120 質量(g)49 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
669 税込736
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 。キャップとしても使用できます。(パッキン別売)。コア継手対応 。シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材 材質PP、EPD 穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10 穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
1個
779 税込857
4日以内出荷

障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様) ホース長さ(m)0.8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

穴径 六角対辺12.5ミリ。呼13×10、15、20の各1個セット。6111-13×10、15、20のセット。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製。シールテープが巻きやすいローレット付き。別名:ツギタシソケット。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。
材質黄銅
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセットできます。 ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません。) 2045W-EX、2045C-EXは204-590トイレ注意シール1枚同梱
材質ABS ホワイト アズワン品番64-6506-58
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES 穴径(Φmm)(ビス)5 取付穴径(Φmm)160 アズワン品番64-6496-05
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)190×88 呼び径13 口数1 ストッパーあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)140×88
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き。
呼び径13 口数1 ストッパーあり 使用地区一般地
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m 材質 全長(mm)195 質量(g)220
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

水栓を取付ける場合、水栓取出口が壁面の中になるときや、吐水口を前に出したい場合にご使用ください。
材質黄銅 付属品シールテープ1m付き
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途壁抜き配管やアングル形止水栓のニップルなどにご使用ください。 種類ねじ込み継手 形状ニップル 材質 仕様シールテープ1mm付き
1個
699 税込769
4日以内出荷

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質黄銅
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)