使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様UVカット
形状ヘルメット取付型防災面
質量(g)約170
レンズ色クリア
対応MP型対応、溝付型対応
機能紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
野外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番371-8841
材質(帽体)ABS樹脂
質量(g)485
種類アメリカン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148
色(帽体)ホワイト
薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)アクリル
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
大型マスク併用可能な球面シールド。ワンプッシュ着脱型メタルフレーム。レンズ交換可。マスク併用可。
レンズアクリル
質量(g)244
レンズ色クリアー
寸法(幅W×高さH)(mm)378×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
長さ(mm)7.3
高さ(mm)3.3
奥行(mm)7.3
シリーズB82472-G4
許容差±20%
材質(コア)フェライト
シリーズSRN3015TA
許容差±20%
シールドY
材質(コア)フェライト
シリーズSRN6045TA
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 22Aパッケージ/ケース = ERU20長さ = 21.5mm奥行き = 21mm高さ = 9.8mm寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 2.6mΩシリーズ = B82559Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)21.5
高さ(mm)9.8
奥行(mm)21
シリーズB82559A
最大電流(A)22
直流抵抗(max)2.6mΩ
許容差±10%
インダクタンス(H)4.7 μ
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージERU20
最大自己共振周波数2MHz
インダクタンス(H)3.9 μ
最大電流(A)12
長さ(mm)13.2
奥行(mm)11
高さ(mm)5.95
許容差±10%
直流抵抗(max)4.8mΩ
シリーズB82559A
材質(コア)フェライト
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)3.2
高さ(mm)2
奥行(mm)2.5
シリーズSIMID
許容差±10%
材質(コア)フェライト
パッケージ1210
シールドY
シリーズSRN6045TA
材質(コア)フェライト
シリーズSRN3015TA
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様チップインダクタ : 巻線
種別100 μH 720mA
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チップインダクタ : 巻線
パッケージB82559
シールドY
シリーズB82559
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数2MHz
長さ(mm)20.5
高さ(mm)9.75
奥行(mm)19.9
シリーズB82559
シールドY
動作温度(℃)最小-40℃
材質(コア)フェライト
パッケージB82559
最大自己共振周波数2MHz
長さ(mm)25.3
高さ(mm)12.85
奥行(mm)23.5
シリーズB82559A
許容差±7%
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数1MHz
長さ(mm)10.4
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10.4
許容差±20%
材質(コア)フェライト
シリーズSRN4018TA
シールドY
材質(コア)フェライト
シリーズSRN3012TA
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様チップインダクタ : 巻線
長さ(mm)4.5
高さ(mm)3.2
奥行(mm)3.2
シリーズSIMID
許容差±10%
材質(コア)フェライト
パッケージ1812
長さ(mm)12.8
高さ(mm)8
奥行(mm)12.8
シリーズB82477-G4
許容差±20%
材質(コア)フェライト
インダクタ構造巻線型
長さ(mm)6.3
高さ(mm)3
奥行(mm)6.3
シリーズB82462-G4
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
長さ(mm)12.5
高さ(mm)8
奥行(mm)12.5
許容差±20%
シールドあり
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数100kHz
長さ(mm)10.3
高さ(mm)5
奥行(mm)10.5
シリーズDR1050
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージ1050
最大自己共振周波数1MHz
長さ(mm)7.1
高さ(mm)3
奥行(mm)6.8
シリーズHCM0703
許容差±20%
材質(コア)複合鉄粉
パッケージ0703
最大自己共振周波数5MHz
長さ(mm)12.5
奥行(mm)12.5
高さ(mm)6
シールドあり
許容差±20%
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数100kHz
動作温度(℃)最小-40
長さ(mm)7.6
高さ(mm)4.45
奥行(mm)7.6
シリーズDRQ
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
材質(コア)フェライト
パッケージ74
最大自己共振周波数100kHz
インダクタンス(H)1.41 μ
最大電流(A)14
パッケージ0805
長さ(mm)7.4
奥行(mm)7.7
高さ(mm)5
シールドあり
許容差±20%
直流抵抗(max)11.2mΩ
シリーズHCP0805
材質(コア)複合鉄粉
最大自己共振周波数2MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)7.6
高さ(mm)3.55
奥行(mm)7.6
許容差±20%
シールドあり
材質(コア)フェライト
パッケージ73
最大自己共振周波数100kHz
長さ(mm)7.6
高さ(mm)4.35
奥行(mm)7.6
許容差±20%
シールドあり
材質(コア)フェライト
パッケージ74
最大自己共振周波数100kHz
長さ(mm)10
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10
シリーズSRU1048
許容差±30%
長さ(mm)12.7
奥行(mm)12.7
高さ(mm)8.5
シリーズSRR1208
材質(コア)フェライト
長さ(mm)4.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)4.8
シリーズSRR4028
許容差±30%
材質(コア)フェライト
シールドY
許容差±20%
シリーズSRP2510A
長さ(mm)12
高さ(mm)10
奥行(mm)12
シリーズSRR1210
シールドあり
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5.7
奥行(mm)5.2
高さ(mm)2.8
許容差±20%
シリーズSRP5030T
材質(コア)鉄
長さ(mm)10
高さ(mm)3.8
奥行(mm)10
シリーズSRU1038
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージ1038
インダクタンス(H)22 μ
最大電流(A)4
パッケージ1260
寸法(mm)12.5×12.5×6
シールドあり
許容差±20%
シリーズSRR1260
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数13.4MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ