43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

壽堂紙製品クラフト封筒 角2 シール付
エコ商品
フラップのワンタッチテープで、スピーディーに封かん。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様サイド貼り、シール付 材質古紙40%使用 寸法(mm)縦332×横240 サイズ角2 規格A4 エコマーク認定認定 紙厚(g/m2)85 郵便番号欄枠:なし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 210
1箱(500枚)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10127002
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 仕様業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10127002
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。 4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。
材質再生ポリプロピレン 形状角型 グレー エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 020
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひと目で分かる分別シール付です。 U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。 裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。 スペースが有効活用できます。 オフィスの美観を損ないません。
耐荷重(kg)約2 仕様マグネット着脱式 ホワイト エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245 エコマーク認定番号17 112 120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

ゴミの種類に合わせてスイング蓋を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。
フタの種類プッシュ式 材質ポリプロピレン(再生樹脂) トラスコ品番435-2190 質量(g)約389 タイプもえないゴミ 種類分別用 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×365×120 色(フタ) グリーン購入法適合 商品タイプ エコマーク認定番号07128018
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

1枚ほか
特価
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
口径(Φmm)70 材質(本体)ステンレス エコマーク認定認定 商品タイプコップ付き エコマーク認定番号10 146 002
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS 付属品分別シール エスコ品番EA995C-14 質量(kg)6.4 種類分別用 段数3段 耐荷重(kg/段)15 エコマーク認定認定 外寸(mm)510×370×825 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128087
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS 付属品分別シール エスコ品番EA995C-15 質量(kg)8.4 種類分別用 段数4段 耐荷重(kg/段)15 エコマーク認定認定 外寸(mm)510×370×1070 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×1070 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128087
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2478 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容トルエン 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2482 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容アセトン(Acetone) 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途危険物保管場所への設置に。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)200 エコマーク認定認定 取付穴径(Φmm)2.5 表示内容関係者以外立入禁止 エコマーク認定番号7118031
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ袋止め・分別シール付き。
用途ペットボトル用 容量(L)45 材質再生ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-43 質量(kg)2.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号06128086
1個
7,710 税込8,481
当日出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2490 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容メタノール 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号20118001
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

1組(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。店舗用の危険物標識として最適です。
用途工場や店舗などへの設置に。 トラスコ品番286-9512 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 質量(g)410 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)750 横(mm)500 表示内容禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS エコマーク認定番号7118031
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。店舗用の危険物標識として最適です。
用途工場や店舗などへの設置に。 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 穴径(Φmm)2.5 表示内容危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2492 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容次亜塩素酸ナトリウム 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。店舗用の危険物標識として最適です。
用途工場や店舗などへの設置に。 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 穴径(Φmm)2.5 表示内容禁煙 NO SMOKING
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2489 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容過酸化水素 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。店舗用の危険物標識として最適です。
用途工場や店舗などへの設置に。 トラスコ品番286-9181 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 質量(g)150 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS エコマーク認定番号7118031
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。店舗用の危険物標識として最適です。
用途工場や店舗などへの設置に。 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 穴径(Φmm)2.5 表示内容火気厳禁 NO OPEN FLAME
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2488 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容インジウム(Indium) 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷

仙台銘板エコキャッピカ
エコ商品
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用) シール付き エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 118 029
1箱(200個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット特定化学物質標識 りん酸
エコ商品
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2486 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容りん酸 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。店舗用の危険物標識として最適です。
用途工場や店舗などへの設置に。 トラスコ品番286-9151 材質再生ポリプロピレン 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 質量(g)150 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS エコマーク認定番号7118031
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

マンホール内や酸素欠乏の恐れがある閉塞作業箇所での危険注意標識です。
用途マンホール等での確認作業時表示に。 トラスコ品番286-9180 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め又は両面テープ止め 質量(g)150 エコマーク認定認定 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容酸素濃度を測定せよ!酸欠危険 関係者以外 立入禁止 作業主任者 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 型式消第30~14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)