・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材
径(Φmm)5
電源単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)Φ36×約550
LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個
光度(cd)190(lLx/m2)
アズワン品番64-6569-26
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)約485×1150×485
塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
・バイク、自転車の収納箱に入れて携帯できます。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム
径(Φmm)5
電源単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)36/32×約380~55
LED光源(mcd)赤色/5000×11個、白色/10000×2個
点灯方式点滅発光/連続点灯
アズワン品番64-6569-27
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト
材質高輝度ガラスビーズ反射材
幅(mm)【反射】20
胴回り(cm)64~98
身丈(cm)40~55
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。
材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS
寸法(mm)約260~270(H)
色(リフレクター)赤
径(Φmm)(リフレクター)100×3個
電源単3電池×4本(別売)
LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個
アズワン品番64-6569-29
点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切
点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。
電球の種類LED
電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック
全光束(Lm)2100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260
防水仕様IPx7相当
材質耐衝撃性ナイロン樹脂
質量(kg)1.7
色温度(K)5000
照度(Lx)最大約60000/1m
光源色白
光源寿命約50000時間
充電時間(時間)6
最大点灯時間Hi60分/LOW300分
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に
材質特殊軽合金(6N01)
質量(g)610
寸法(Φ×mm)約32×約650~1100
塗装粉体焼き付け塗装
アズワン品番64-6601-91
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)50
外装ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)88~120
耐切創性40N以上
付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。
反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。
あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。
用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。
材質ポリカーボネートABSプラスチック
寸法(mm)70×40×50
取付マグネットマウントシステム
質量(g)130
耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格
明るさ(Lm)500
照射角360
照射距離(m)2000
最大点灯時間150時間
・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm)約45×65
仕様反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)
材質高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール
規格シェブロン矢印
収納厚(mm)27
アズワン品番64-6569-42
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
110dBの高音量警笛付きで、確実な伝達合図が行えます。
用途車の誘導や工事現場に
色赤
全長(mm)590
質量(g)205
電源単2電池×2本(別売)
寸法(Φmm)LED:5
寸法(Φ×mm)約36×約590
LED光源(mcd)赤LED 5000×15個
音圧レベル(dB)警笛:110db
アズワン品番64-6601-87
発光パターン点灯/点滅
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。
材質(旗竿)ポリカーボネートポール
寸法(cm)約90×90
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
用途車の誘導や工事現場に
電源単2電池×2本(別売)
発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。
材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂
寸法(mm)350×230×60
質量(kg)1.4
取付手持ち
電源単3電池x4本(別売)
表示内容信号機
LED赤×38個、緑×40個
アズワン品番64-6599-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。
用途屋外での軽作業やランニング・ウォーキング時の交通安全として
種類ベスト型
材質本体/ポリエステル生地、反射材/ガラスビーズ
幅(mm)本体/40、反射材/15
最小寸法(mm)400×640
最大寸法(mm)550×980
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
材質PVC
質量(kg)2.3
高さ(mm)約700
タイプ省スペースタイプ
種類スタンダード
ベース寸法(mm)350×350
色(本体)蛍光オレンジ
アズワン品番4-2603-02
デザインライン入り
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
材質PVC
質量(kg)2.6
高さ(mm)約700
タイプノーマルタイプ
種類スタンダード
ベース寸法(mm)380×380
色(本体)赤
アズワン品番4-2603-03
デザインライン入り
1本
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2
電源アルカリ単3電池×4本(別売)
光源超高輝度(赤色)×48個
寸法(Φ×mm)35×260
点灯方式点滅/連続点灯
アズワン品番64-6569-28
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
色蛍光オレンジ
材質撥水性特殊ポリエステル
質量(g)2200
種類伸縮式、LED付
電源単2乾電池×2本(別売)
伸縮範囲(cm)約8~70
デザインライン入り
発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50
材質(反射板)ガラスビーズ
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。
色ブラック
対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。
成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料
吹出しパターンストリーム状
飛距離(m)5から6
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×45
形状二眼型
レンズ色クリア
仕様曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
約1.3kgと軽量でコーンの搬入搬出が容易です。
材質EVA
質量(kg)約1.3
高さ(mm)約700
タイプ軽量タイプ
種類スタンダード
ベース寸法(mm)380×380
色(本体)赤
アズワン品番4-2603-01
デザインライン入り
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
国内初の807mmサイズで遠くからでも認知しやすく交通安全に役立ちます。反射材付きで視認性に優れています。
用途工場現場、駐車場、空港などに
寸法(mm)400×400×807
1セット(5本)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。
手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。
4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に
容量(L)4
成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水
仕様アルコール濃度:75度
繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ズレ防止パットは、コーンを重ねて積み上げる際に安定感を維持するズレ防止パットです。重ねすぎると不安定になり危険度が増すコーンですがズレ防止のパットがあれば安定感があり、倒れるのを防ぎます。現場でご使用の際には積み上げたコーンの1番上にパットを乗せるとズレ防止になります。
用途コーンのズレ防止に。
寸法(mm)1080×1080×5 穴:直径280×9
色ブルー
1枚
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。
用途眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×40
形状一眼型
レンズ色クリア
仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。
寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870
色蛍光イエロー
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。
寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870
色蛍光イエロー(周囲反射付)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。
寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870
色ブルー
1枚
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
表示内容全面通行止
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼
組立寸法(mm)1950
質量(kg)8~8.5(組立時)
色赤×黄
高さ(mm)1950
種類組立式
表示内容一時停止
デザイン文字入り
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
・折りたたみ式ですから収納に場所をとりません。
・設置、撤収が簡単です。
・蛍光板付き高輝度反射板で昼夜共高い視認性があります。
寸法(高さH×幅W)(cm)約88×31~160
仕様反射板/蛍光板付きデリネータ(TSマーク合格品)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。
寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870
色レッド
1枚
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
対象者・走者の足に脚部が引っ掛かりません。30°の傾斜がついており、安定設置ができます。
用途敷地内の安全確保に。
材質スチールパイプ
表面融溶亜鉛メッキ
使用時寸法(cm)163×85×60
収納時寸法(cm)163×96×25
質量(kg)13.5
1枚
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
簡単にA形パイプ柵ができ、撤収も簡単です。
用途敷地内の安全確保に。
材質スチールパイプ
表面処理融溶亜鉛メッキ/クロートメッキ
使用時寸法(cm)160×86×59
収納時寸法(cm)160×90×6
質量(kg)25
色シルバー
1式
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。
色蛍光オレンジ
材質撥水性特殊ポリエステル
質量(g)2000
種類伸縮式
伸縮範囲(cm)約5.5~71
デザインライン入り
材質(反射板)マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
・可搬式車両阻止アングル用の収納袋です。
寸法(cm)76×53×4
1袋
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ