握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域。プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮
用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応
色グレー、ブラック
データ転送速度18Gbps
最大解像度4K60Hz(3840×2160)
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)
適合規格HDMI 2.0b
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保証期間ライフタイム
動作温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)0~50
湿度範囲(%)0RH~85RH
導体数19
プラグ金メッキ
セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
究極の握りを追求した、エラストマとガラス繊維入り強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成形
ワンタッチでしっかりロックするオートロックスライダー
多用途で活躍するクランク形状のM 字型ツメ
滑らず握りやすい究極の握りを追求した、”X(エックス)デザイン”のラバーグリップ
規格AL型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
ケーブル長(cm)50
色ブラック
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
質量(g)54
保証期間ライフタイム
その他の機能抜け防止機構
対応プロトコルHBR 2/MST/GTC
被覆材ABSコネクタシェル
AWG28
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オス
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス)
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミマイラー箔+編組
対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1x HDMI オス コネクター。1x DVI-D オス コネクター。ストレインリリーフ機能付き成形コネクター。高品質構造
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応 。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続 。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド
付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1
適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
色フロント:黒、背面:黒
サイズ279.72mm181.08mm20.25mm
質量(g)788
ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)
消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0
定格電圧5V---1.2A(電流)
対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など
表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング
接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1
入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2
対応HDCPサポート:はい
コントラスト比1000:1(Typical)
輝度300 (cd/m2) (Typical)
表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)
解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度15(ms)(Typical)
表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm
VESAマウント(mm)VESA75 (75x75)
スピーカーなし
環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
パネル11.6 (16:9ワイド)
タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
最大表示色1670万色
1台
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(True 4K対応)です。
DVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2
付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.32
消費電力(W)(DC5V)4.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×6
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
高帯域幅の非圧縮ビデオ、およびマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルで伝送。簡単設置
用途HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続。HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:5m●製品高さ:16mm●製品幅:40mm●製品長さ:5m●製品質量:332g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。. RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。. 特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。 .ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。. 製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 116 mm幅 = 72 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 72 x 72 x 116mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
SLIDEの防錆油で最もドライなタイプの防錆油です。浸透しないドライミストでエジェクターピンホール、カム、その他パーツ類に最適です。
用途非シリコン、非ワックスタイプ。通常屋内保管条件で約2年防御。
仕様塩素系不使用、結露防御、指の酸を中和
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.28L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
DisplayPort延長ケーブル:DP v1.2 オス - DPメスケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)。高耐久性設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル付き4K対応DP延長コード。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、不慮の脱落を防ぐラッチ付きコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持する1.8m DisplayPort延長ケーブル(DP 1.2対応)。アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。
用途オフィス、会議室、教室などでDisplayPortインターフェースを1.8m延長。FirePro S9000/7000、W8100/7100グラフィックカード搭載ワークステーション、1080p/4K対応のプロジェクタ/ディスプレイに理想的
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタ:DisplayPort●導体数:20●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●製品幅:21mm●製品質量:91g●製品高さ:13mm●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-25℃~85℃●湿度:40%~70% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給
ポート数1
対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)
準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1
インターフェースRJ45
寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15
付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)
データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express ×1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 225 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 225 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 200 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 200 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 125 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 125 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 285 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 285 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミ製ヒートシンクケースです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。これらの高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、ユーロカード基板(基板)を使用できるように内部に基板実装スロットのシリーズが組み込まれています。これにより、基板設計の柔軟性と信頼性が実現します。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. ?スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース ?基板実装スロット ?ケース表面の樹脂が熱放散を助ける ?取り付け用の スロット ?亜鉛めっきのセルフタッピングねじ なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチケース PCB の取り付け ?電気回路 ?ボタンスイッチファンクション 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの 1 アルミプロジェクトボックス 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ 8. 防水ですか?. このエンクロージャは防水性ではなく、屋外での使用を想定していません。
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 165 mm幅 = 105 mm高さ = 61 mm外形寸法 = 165 x 105 x 61mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232 長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定
仕様材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 432 mm幅 = 200 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 432 x 200 x 88mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル径(Φmm)0.7
到達真空圧力(kPa)-48
VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 153 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 254 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 153 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 254 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。. RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。. 特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。 .ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。. 製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 138 mm幅 = 96 mm高さ = 96 mm外形寸法 = 96 x 96 x 138mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。. RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。. 特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。 .ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。. 製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 144 mm幅 = 138 mm高さ = 96 mm外形寸法 = 96 x 138 x 144mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。. RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。. 特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。 .ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。. 製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 144 mm幅 = 138 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 72 x 138 x 144mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。. RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。. 特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。 .ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。. 製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 138 mm幅 = 96 mm高さ = 48 mm外形寸法 = 48 x 96 x 138mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(True 4K対応)です。
本製品はDVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4
付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.48
消費電力(W)(DC5.3V)4.84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×10
アズワン品番64-8300-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点. ;ul> ;li>PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 ;/li> ;li>アルミニウム製ボディ ;/li> ;li>取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート ;/li> ;li>2 ;/li> 枚 ;li>冷却 ;/li> ;li>フィンPCB ;/li> ;li>スロットおよび取り付け用Tスロット2 ;/li> 個 ;li>M3x6mm皿頭ネジ4本で ;/li> ;li>固定 ;/li> ;/ul>. こちらも必要です. ;ul> ;li>取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>コンピュータ ;/li> ;li>アンプ ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 165 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 165 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点. ;ul> ;li>PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 ;/li> ;li>アルミニウム製ボディ ;/li> ;li>取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート ;/li> ;li>2 ;/li> 枚 ;li>冷却 ;/li> ;li>フィンPCB ;/li> ;li>スロットおよび取り付け用Tスロット2 ;/li> 個 ;li>M3x6mm皿頭ネジ4本で ;/li> ;li>固定 ;/li> ;/ul>. こちらも必要です. ;ul> ;li>取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>コンピュータ ;/li> ;li>アンプ ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 125 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 125 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点. ;ul> ;li>PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 ;/li> ;li>アルミニウム製ボディ ;/li> ;li>取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート ;/li> ;li>2 ;/li> 枚 ;li>冷却 ;/li> ;li>フィンPCB ;/li> ;li>スロットおよび取り付け用Tスロット2 ;/li> 個 ;li>M3x6mm皿頭ネジ4本で ;/li> ;li>固定 ;/li> ;/ul>. こちらも必要です. ;ul> ;li>取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>コンピュータ ;/li> ;li>アンプ ;/li> ;li>電源 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 285 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 285 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
VM5808HAは、8系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで8箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(8系統)を任意のHDMIディスプレイ(8台)にマトリックス分配切替。シームレス切替機能。直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能 - 最大16レイアウトのカスタマイズが可能。HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠。最大1080pの解像度に対応
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.54
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×8(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100Ω、最大距離(m):15
電源最大入力電力定格AC100~240V、50~60Hz、1.0A
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力AC110V:58.1W:272BTU/h、AC220V:56.6W:265BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×378.2×44
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×8(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御RS-232Cコネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし、イーサネットRJ-45 メス×1
解像度入力:1080P HDMI、640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz 、1366×768 @ 60 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減)、640×480p 60 Hz (4:3)、720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 60 Hz (16:9)、1920×1080i 60 Hz (16:9)、1920×1080p 60 Hz (16:9)、720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 50Hz (16:9)、1920×1080i 50 Hz (16:9)、最大データ伝送速度6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック225 MHz、最大解像度1080p、最大距離(m)15、規格準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green)
グリーンマーク認定
1台
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
RS Pro 15 cm オス Mini DisplayPort-メス HDMI アダプタ、白 このコンパクトで汎用性の高いケーブルは、一方の端にオス Mini DisplayPort コネクタ、もう一方の端にメス HDMI アダプタを備え、タブレットなどの機器を簡単に接続できます。 ラップトップ又は MacBook を高精細ディスプレイモニタ又は画面に接続すると、ディスプレイやワークスペースを簡単に拡張できます。また、プロジェクターを使用してミラーモードで作業し、視聴者に表示される内容を確認することもできます。DP ( DisplayPort )コネクタは、 20 ピン構造で、 PVC フード及びストレインリリーフを備えたコネクタにより、分割しない Durable ケーブルが実現されています。この高品質アダプタを使用すると、高精細ビデオの投影や表示だけでなく、デバイスから高品質のオーディオ信号を伝送して、優れたエンターテイメントエクスペリエンスを実現できます。このプラグアンドプレイスタイルケーブルは、利便性が高く、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けることができます。 特長と利点 幅広い素材に対応 小型軽量設計 Mini DisplayPort 1.1a 、 HDMI 1.3b に準拠 最大 1080p (FullHD) および 1920 x 1200 の解像度をサポート プログレッシブ: 1920 x 1200 、 1080p 、 720p 、 576p 、 480p インターレース: 1080i 、 576i 、 480i1.2A オーディオのサポート: DTS/DTS-HD 、 Dolby Digital/Dolby TrueHD 、およびリニア PCM ( LPCM ) 用途 Mini DisplayPort-HDMI ケーブルアダプタは、 Macbook Air やタブレットなどのデバイスを高精細テレビ又はプロジェクターに接続する場合に最適です。ディスプレイやワークスペースを拡張したり、ミラーリングして視聴者に表示したりすることもできます。プラグアンドプレイ方式のケーブルにより、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けられ、高精細オーディオ / ビデオ信号を簡単に伝送できます。Mini DisplayPort-HDMI ケーブルは、次のようなさまざまなデバイスに使用できます。 高解像度テレビ プロジェクタ Mac Macbook (マックブック) タブレット ラップトップ よくある質問 接続方法は このコンパクトで便利なケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載の機器を高精細テレビ又はプロジェクターに接続することができます。オス DisplayPort コネクタをデバイスのメス DisplayPort に接続し、別の HDMI ケーブルのオス HDMI コネクタをアダプタのメス HDMI ポートに接続するだけです。 これはオーディオ信号も伝送しますか はい、このケーブルはビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送します。 給電方法は このケーブルは、 DisplayPort 接続経由で給電されます。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI終端1 = オスミニDisplayPort終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(5m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:5m●製品長さ:5m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:218g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = カバー奥行 = 42mm高さ = 5mm長さ = 85mm材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールエンクロージャ
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ