超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
材質アクリル
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
電球の種類LED
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ
材質ガラス
ステンリングタイプのG型バスマーカー交換用レンズです。YAC製、JB製バスマーカーにもお使いいただけます
用途電装パーツ
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)
防塵防水性能IP67相当
LED8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17
明るさ(Lm)1.6W/120LM
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)30
ねじ径(Φmm)4
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ
定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)
LED12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20
明るさ(Lm)2.4W/200LM
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール
動作電圧(V)10~36
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ
定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
ガラスレンズのG型バスマーカーランプ。ベース&リングはステンレス製
用途電装パーツ
材質レンズ:ガラス/ベース:ステンレス/パッキン:シリコン
電球BA15S24V12W
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
付属品パッキン(1mm厚)
材質PC
厚さ(mm)42.5
ねじピッチ(mm)70
レンズ色レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12
定格電圧(V)DC24
AWG22(配線)
防塵防水性能IP67
配線長約150mm
定格電流(mA)約100
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
ワット数約2.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード