「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
替芯SXR-7
インクジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6
色数単色
入数(本)1
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.7
色数3色一体
商品タイプ本体
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
仕様シャープ消しゴムS
材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)23.6
インク色黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)0.7
替芯SXR-80-07
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8
方式ノック式
インクジェットストリームインク
色数4色一体
商品タイプ本体
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
グリーン購入法適合
入数(本)10
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン
軸径(Φmm)12.2
厚さ(mm)15.7
全長(mm)144.8
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)0.5
仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯(ボールペン)SXR-80-07
インクジェットストリームインク
色数2色+シャープペン
商品タイプ本体
線の太さ細字
多機能ペン2&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味
ボール径(Φmm)0.7
幅(mm)40
高さ(mm)182
奥行(mm)40
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯SXR-80-07
色数2色+シャープペン
関連キーワード