7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体) 針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本) 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6026 質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29 仕様軽量タイプ 付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6000 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)158×150 空気消費量(m3/min)0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)150 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14 仕様強力タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6778 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)264×173 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
欠品中

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体) 針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12 仕様低振動タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6034 質量(kg)2.75 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体) 針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6042 質量(kg)2.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷


ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)