こんなお得な商品も!

ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)
針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6042
質量(kg)2.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14
仕様強力タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6778
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)264×173
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)
針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12
仕様低振動タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6034
質量(kg)2.75
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード