こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)80
風量(m3/min)760
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140
質量(kg)105
電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10
耐熱クラスB
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)290/350
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥279,000
税込¥306,900
6日以内出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ)
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200
ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)400
その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番119-9013
質量(kg)26
風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91
ハネ径(cm)40
羽根枚数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519
モーター極数(P)4
モーター出力(W)400
1台
¥93,498
税込¥102,848
3日以内出荷
ファン外径(Φmm)300
トラスコ品番494-6316
アズワン品番64-9622-80
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
ハネ径(mm)700
ハネ枚数4
トラスコ品番116-2383
材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト
電源(V)3相200
モーター全閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314
騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83
材質(羽根)アルミ
モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)
上下角度調整○
1台
¥349,880
税込¥384,868
3日以内出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に
電圧(V)100
最大風量(m3/min)24.1/28.3
トラスコ品番828-0568
周波数(Hz)50/60
口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233
羽根枚数7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350
電動機出力(W)156/243
電動機の極数2P
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)430
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
材質ハネ:アルミ
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源(V)単相100
羽根枚数6
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40
ハネ径(mm)250
適合ダクト280Φmm
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
外寸法・間口(mm)360
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60
トラスコ品番133-2579
質量(kg)13
電源(V)単相100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380
騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82
アズワン品番64-9333-07
消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
トラスコ品番422-7511
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)410/560
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58
ファン翼数4枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)432
外寸法・奥行(mm)332
標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機。、空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できるタービン翼形羽根を採用。、ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で、美観的にも作業空間に自然にとけ込みます。、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、バランスがよく、最も使い易い機種です。
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
トラスコ品番423-0650
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)420/580
ダクト径(Φmm)320
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4
ハネ径(mm)288
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
標準消費電力料金(50Hz)11.34
標準消費電力料金(60Hz)15.66
1台
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
新開発の独自構造により従来機種の風量はそのままに、省電力と低騒音を実現しました。、熱中症対策、ヒューム対策、製品冷却・乾燥など、さまざまなシーンで活躍する強力送風機です。
部品名称フツクF
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.43MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoSSA-F616MA 送風機(2)部品_No.22、SSA-α603 送風機-2部品_No.16、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン ファン部品_No.26、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.30、SSA-S611 送風機-2部品_No.19、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.20、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 希望付属品2部品_No.21、SSA-α1010 化粧胴部品_No.5、SSA-K500 送風機部品_No.29、SSA-F500 送風機部品_No.18、SSA-α602M 送風機-2部品_No.21、BSA-420JASG G-3 G-3関係 希望付属品部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(2)部品_No.5、SSA-α500 噴頭部品_No.23、SSA-C610 噴頭部品_No.24、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.22、SSA-α1000 化粧胴部品_No.5など
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
規格150L
部品名称モール
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.93MB)
図解NoSSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.38、SSA-S600DX 1997ネン 噴頭部品_No.8、SSA-E500DX オプション(3)(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.37、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.37、SSA-F617VT ボンネット部品_No.45、SSA-R1000 ドア部品_No.27、SSA-E500 オプション (4) (ジェットポンプ 二方切換ノズル)部品_No.37、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.37、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.37、SSA-F505 送風機(2)部品_No.17、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.37、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.45、SSA-S600 1996ネン ファン部品_No.17、SSA-S600 1997ネン ファン部品_No.17、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.38、SSA-E500DX-120 オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.37、SSA-G535 オプション(2)部品_No.37
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格5X45
部品名称ワリピン
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.71MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.88MB)
図解NoBSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.12、SSA-S600 1996ネン リヤアクスル部品_No.17、VSM-1020 ファンアーム部品_No.17、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.57、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.51、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.6、SSA-F600I ファン部品_No.16、VSM-1000 1992ネン ファンアーム部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.6、SSA-F600 送風機部品_No.17、CBM-520SLT-B ターンブーム ノズル部品_No.33、BSM-630SLT-BC ターンブーム部品_No.5、VSM-1010 ファンアーム部品_No.17、VSM-1000 1999ネン ファンアーム部品_No.9、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.46、SSA-F610 ファン部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.12など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。
また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。
3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。
設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。
電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。
既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150
電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz
消費電力(W)約160(循環時:約50)
構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板
処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6
集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
関連キーワード