仕様シャフトジェネレーター
材質ステンレス(SUS304)
仕様コード番号:0003370100
容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100
サイズ(mm)Φ10×115
アズワン品番1-8471-17
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
処理容量(mL)1~100
材質ステンレス製
対応機種T18
シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
処理量(mL)0.25~30
TGK品番969-63-81-22
型式R50
品名ジェネレーターシャフト
1個
¥387,000
税込¥425,700
7日以内出荷
処理容量(mL)0.5~10
材質ステンレス製
対応機種T10
シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
処理容量(mL)250~10000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
1個
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥340,000
税込¥374,000
当日出荷
材質ステンレス
対応機種T25 easy clean
シャフト×長さL(Φmm×mm)18×191
処理容量(mL)10~1500
手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
シャフトジェネレーターは、あらゆる殺菌処理が可能です。
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
処理容量(mL)10~1500
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
種別シャフトジェネレータ
処理容量(mL)500~15000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
1個
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
処理容量(mL)500~20000
材質ステンレス製
対応機種T50
シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
処理容量(mL)1~100
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
処理容量(mL)1~50
材質ステンレス製
対応機種T10
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×115
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
種別シャフトジェネレータ
処理容量(mL)1~50
材質ステンレス製
対応機種T25
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×108
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
処理容量(mL)10~1500
材質ステンレス製
対応機種T18
シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.42
アズワン品番65-6909-26
ローター径(Φmm)直径:60
1本
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.44
アズワン品番65-6909-27
ローター径(Φmm)直径:80
1本
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
最高温度(℃)180
pH2~13
シャフト長さ(mm)520
耐溶剤性有
ホモジナイザー用オプション品
ホモジナイザー用オプション品
ホモジナイザー用オプション品
ホモジナイザーT 65 basic/digital用シャフトジェネレーター
直径(Φmm)ステータ:65
最高温度(℃)180
滅菌方法全方法
材質(接液部)FPM、WC、AISI 316L
耐溶剤性あり
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)145×285×210
質量(kg)10
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)1.6
モーター出力(W)DC220
処理量0.1~2
ローター径(Φmm)40
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
電源AC100~115V・50/60Hz
粘度(mPa・s)(最大処理)5000
シャフトジェネレータS25KVシリーズをリアクターに装着する際のシャフトサポート
種別シャフトサポート
アズワン品番61-4947-18
1本
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
1
2
次へ