呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
関連資料(1.76MB)
取扱説明書(0.23MB)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5
セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具
色オレンジ
復元可能曲げ半径(cm)20
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
長さ(m)1(ネジ部除く)
最大径(Φmm)4
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質スチール(快削鋼)
質量(g)8g
本体寸法(mm)8×36×102
関連資料(1.14MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット
適合機種JF-454、JF-5054
セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
色オレンジ、イエロー
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(0.77MB)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構
付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス
線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)
ロッド数3本
関連資料(1.57MB)
取扱説明書(0.83MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
最大径(Φmm)7.5
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
ロッド数1本
関連資料(1.2MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
仕様PP被覆/あり
色イエロー
ロッド径(Φmm)4
仕様PP被覆/なし
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付
材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
質量(g)368(質量は収納袋込)
線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)
本体寸法(mm)4×4×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540
ロッド数Φ4.0m×10本
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
ロッド長さ(m)0.5
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.74MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
材質(線材)FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5
破断荷重(kN)1.4
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ロッド数1本
関連資料(1.25MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
質量(g)58
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
質量(g)39
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質スチール(快削鋼)
質量(g)8
本体寸法(mm)8×62×24
関連資料(1.14MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)28
色黒(荷台)
耐荷重(kg)500
キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)1265
ハンドル高さ(mm)1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ジョイント釣り名人(ネジ式)を、金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構に
適合M5段付ネジ
材質スチール(快削鋼)
質量(g)90(一個あたり9)
本体寸法(mm)8×8×40
関連資料(0.63MB)
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する
材質POM/スチール
質量(g)4.5
本体寸法(mm)9.9×9.9×25
関連資料(0.33MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ