28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-X777D エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様2m落下耐久 付属品ハンガーフック 全光束(Lm)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個 防塵防水性能64 光束(Lm)420 照射距離(m)25 点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m)(耐久)2 最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 落下耐久(m)2
1台
4,798 税込5,278
欠品中

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EX-334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 動画あり
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品テスト用電池 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm)約59.0×132.0 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

EX-236D エクスプローラー フローティングランタン GENTOS 動画あり
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品テスト用電池 質量(g)約135(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 機能水に浮くフローティング機能 光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個 寸法(Φ×mm)約78.0×141.5 輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco) 使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10~142 落下耐久(m)2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

EX-300H エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。 直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射 白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。 最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。 驚異の10m落下耐久。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載 (緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB) 質量(g)約680(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個 寸法(Φ×mm)約102.2×189.0 輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42 落下耐久(m)10
1個
9,998 税込10,998
欠品中

EX-366D エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS 動画あり
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g)約872(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm)約106.9×195.3 輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EX-200PB エクスプローラー 給電機能付防水フローティングランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 防水フローティング充電式ランタン 最大580ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は111時間の連続点灯が可能 水に浮くフローティング機能 IP66,68↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅) 持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインカラビナフック搭載 グローブ全体が発光し影ができないシャドーレストップカバー
付属品Micro USBケーブル(50cm) 寸法(Φmm×Lmm)78×141.5 防塵防水性能66,68↓1m 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約3.5 光束(Lm)580 照射距離(m)16 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

PL-400R 充電式パネルライト大 GENTOS 動画あり
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。 点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色) 落下耐久(m)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

EX-180H エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB) 質量(g)274 寸法(Φmm×Lmm)96×167.1 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能66 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 光束(Lm)500 明るさ(Lm)500~5 照射距離(m)13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)10~400 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180 光源暖色LED1.25W×1灯 能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg)0.38(BL1013装着時) 適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。 付属品テスト用電池 トラスコ品番535-4822 材質PC 全長(mm)132 ホワイト 電源(V)単3アルカリ電池×4本 外径(Φmm)59 保護等級IP64(耐塵・防滴) 明るさ(Lm)440(白色) 照射距離(m)26 最大点灯時間8時間 落下耐久(m)1
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170 使用電球白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃)-5~40 電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

ペットボトルサイズLEDランタン 単3×4本使用時で最大300ルーメンの出力、10時間照射 暖色High/Mid/Lowの4モード照射、Lowでは100時間の連続点灯が可能 市販のペットボトルアクセサリーが使用可能 底面ビルトインハンドル搭載、逆釣りも可能 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディ
付属品テスト用電池 質量(g)318 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 寸法(Φ×Lmm)65.0×141.0 防塵防水性能64 光束(Lm)最大300 明るさ(Lm)300~30 照射距離(m)最大約16 連続点灯時間(時間)10~100 落下耐久(m)1
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

レッジェーロ専用ランタンシェード。対応機種LE-1014O,LE-1014G,LE-1014B
質量(g)73 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×95×145
1台
999 税込1,099
6日以内出荷

レッジェーロ デザインランタン充電式 GENTOS 動画あり
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB) 質量(g)158 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約41×123 光束(Lm)580 明るさ(Lm)約580~50 照射距離(m)約41 連続点灯時間(時間)約4~78 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX-016PB エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
エクスプローラーシリーズレトロなデザインの充電式ランタン。暖色LEDで最大300ルーメンの出力8.5時間の連続点灯が可能。ダイアル式スイッチで無段階調光最小時は38時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯51時間)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(パワーバンク機能給電時出力5V/1A)。パワーバンク使用時もランタン点灯が可能(明るさ最小点灯のみ)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤緑点滅)。持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインフック搭載。スイッチ長押しで誤点灯を防ぐスイッチロック機能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(EX-1SB) 質量(g)246 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約91.5×160 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~30 照射距離(m)約15 連続点灯時間(時間)約8.5~51 IP等級64 落下耐久(m)1
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

LEDランタン 収納用ポーチ 収納しやすいL字ファスナー ストラップ付き
質量(g)53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×205×103 対応機種EX-300H/EX-366D/EX-400F/EX-450H/EX-V777D
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時) 質量(g)約135(電池含む) 付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm)46×95 使用電池単3形×3本 照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時) LEDワイドパワーLED×1 防水性防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
充電時間(時間)約6 電池寿命充放電約300回 対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)275 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0 クリップ取付幅(mm)20~40 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合
1台
2,998 税込3,298
欠品中

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)460 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20 材質ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GZ-315 ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m) 質量(g)2630 電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵) コード長さ(m)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138 防塵防水性能64 防塵・防滴IP64 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)14000 使用場所屋内外 明るさ(Lm)14000~4000 照射距離(m)117 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)2~8 落下耐久(m)1
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx)最大1650 LED白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm)最大4000 関連資料(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

HK500シリーズはキャンプ等のアウトドア、レジャー用途だけでなく圧倒的な明るさと長時間点灯可能なことから漁業関係など数多くのプロフェッショナルから高い支持を得ています。
仕様操作には若干のコツを要します。必ず付属の取り扱い説明書を御一読の上ご使用ください。 材質真鍮 ニッケル 質量(g)2400 幅(cm)40 燃料別売りの白灯油をご利用ください タンク容量(mL)1000 高さ(cm)17 明るさ最大500キャンドルパワー 奥行き(cm)17 燃焼時間(時間)8
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)(約)75×127 光源白色/暖色LED使用(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
979 税込1,077
当日出荷