ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプル&クールデザイン。
使用電池単4アルカリ電池×2本
電球の種類LED
特殊用途防沫
仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久
付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
トラスコ品番779-7966
寸法(mm)Φ16.2×142.4
質量(g)60(電池含む)
全光束(Lm)18
光源Φ5mm白色LED×1灯
連続点灯時間約8時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)18
明るさ(Lm)18
実用点灯時間約8時間
照射距離(m)17
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)約8
使用電球LED
連続点灯時間約8時間
LEDΦ5mm白色LED1灯
光束(Lm)15
ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能。テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)46
電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)約15×132
光束(Lm)20
明るさ(Lm)20
照射距離(m)約9
連続点灯時間(時間)約8.5
IP等級64
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ユニセックスペンライト、フルークスシリーズ。ピンクリボンモデル
当該製品を1本ご購入につき、GENTOSは認定NPO法人乳房健康研究会に50円を寄付致します。
単4アルカリ電池×2本使用で18ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
IP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40
寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大18
照射距離(m)最大約20
連続点灯時間(時間)12
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す
付属品ブラケット、テスト用電池
質量(g)80
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38
保護等級防滴仕様(IPX1準拠)
光源高輝度Φ5mm白色LED×1個
光束(Lm)最大22
明るさ(Lm)(光源)22
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大36
連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
関連キーワード