こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
長さ(m)1.176
色グレー
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)32
仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング
寸法(mm)1176×764×32
質量(kg)1.53
直径(Φmm)(セル)42
構造(セル)六角形ハニカム構造
使用量(砂利/目安)60kg/m2
耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
色黒
目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
材質高密度ポリエチレン
色黒
目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25
材質高密度ポリエチレン
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
高い防滑性、耐候性を持つマットです。
AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所
材質PVC
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
色緑
目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
材質高密度ポリエチレン
歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)26
寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)
質量(kg)1.19
色グレー
直径(Φmm)セル:42
タイプ折り畳み式
番号NETIS登録番号:KTK-160012-A
構造セル:六角形ハニカム構造
耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
目崩れを起こしにくく寸法安定性に優れています。軽量なので取扱いも容易です。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強いネットです。酸、アルカリに強く、耐腐食性に優れています。プラスチックネットなので、現場での加工も容易です。
用途網棚工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、暴風・防砂網工、鳥獣害防止用など
材質高密度ポリエチレン
色ナチュラル
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
質量(kg/巻)6
目合い(mm)(縦糸ピッチ)1.9×(横糸ピッチ)2.8
1巻(50m)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50
材質クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
色表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)114
引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)99
耐候性(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13
通気性28.7(cc/cm/s)
特性防草、通気性、耐候
抵抗力(N)貫入/220
透水係数(cm/s)2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)316
ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用
長さ(m)0.517
色グレー
材質PP
厚さ(mm)51
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2
寸法(mm)517×517×51
荷重(t)(最大圧縮)36/枚
適合車種普通車
1セット(8枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
関連キーワード