83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用 切断対象鉄工、ステンレス 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質バイメタル 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 刃渡り(mm)54 切断能力(mm)ステンレス1~2 切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様90mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下 切断能力(mm)鉄板0.3~6
1パック(2本)
379 税込417
翌日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数18
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数24
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
鉄工用 高速切断用薄刃タイプ 角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途鉄工・ステンレス 刃渡り(mm)65 全長(mm)85 適合機種JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 1インチ当たり山数24
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数14
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。32山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~1.6mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数32 タイプB332T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-65
1パック(5本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数24 タイプB524T 取付方式ワンタッチ
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数10 タイプB680T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-61
1パック(5本)
1,698 税込1,868
翌日出荷

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)92 刃形波刃 有効長(mm)67 刃厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 切断タイプ:直線切断
1シート(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)85 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数14 タイプB514T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-66
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
ガルバリウム、軽天材や薄物の切断に
用途鉄工・ステンレス用 切断対象鉄工、ステンレス 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質バイメタル 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)32 切断能力(mm)軟鋼板0.5~2 切断能力(mm)非鉄金属1~3 刃渡り(mm)54 切断能力(mm)ステンレス0.5~1 切断能力(mm)合成樹脂1~3
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山
用途アルミ(4.8~15.9mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数8 タイプB408T 取付方式ワンタッチ
1パック(5本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1パック
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
用途鉄工用 切断対象鉄工 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質SKH材 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 刃渡り(mm)51 切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途新建材用 切断対象新建材 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質SKH材 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)100 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~50 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)合成樹脂2~50
1パック(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業 材質超硬 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 刃厚(mm)1 切断方法直線切断
1シート(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼・アルミの切断用のジグソー刃です(5本入り)。軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適しています。金属の切断時はブレード及び切断部に少量の切削油などを塗るときれいに切断ができてブレードが長持ちします。
用途軟鋼・アルミの切断。 入数(本)5
1パック
1,198 税込1,318
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ 刃渡り(mm)65 全長(mm)85 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 1インチ当たり山数14 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1セット(10本)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
用途鉄工用 切断対象鉄工 適合機種JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 形状(取付)スタンダードタイプ 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
用途アルミ・新建材用 切断対象アルミ、新建材 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)91 山数(インチ当たり)14 切断能力(mm)木材合板2~40 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)71 切断能力(mm)合成樹脂2~40
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
用途鉄工用(長刃) 切断対象鉄工 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質SKH材 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)132 山数(インチ当たり)14 切断能力(mm)軟鋼板3~6 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)106 切断能力(mm)合成樹脂3~10
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
1箱(2本)ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)83 刃形波刃 有効長(mm)50 刃厚(mm)0.9
1シート(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1セット(3本)ほか
508 税込559
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 50mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。5ピースTシャンクジグソー刃セット(金属用). Tシャンクジグソーで使用する5ピースの金属用ジグソー刃セットです。. 金属切削の個別マークにより、適切な刃をすばやく識別 高速鋼刃 透明プラスチック製保管ケース入り Tシャンク刃に対応したすべてのジグソーに最適. 内容:. 1 x 75 mm 24TPI金属切削刃 2 x 77 mm 18TPI金属切削刃 2 x 75 mm 12TPI金属切削刃
1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。. 刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷