刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
全長(mm)85
有効長(mm)60
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。
入数(本)5
1パック
¥939
税込¥1,033
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)85
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~35
切断能力(mm)非鉄金属3~10
刃渡り(mm)65
切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用
切断対象鉄工、ステンレス
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質バイメタル
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)24
切断能力(mm)軟鋼板1.5~3
切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
刃渡り(mm)54
切断能力(mm)ステンレス1~2
切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。
適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタル
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃(長刃)
切断対象木工
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SK材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)116
山数(インチ当たり)9
切断能力(mm)木材合板3~65
刃渡り(mm)90
1パック(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高速切断に最適
用途木工高速切断、荒切用
切断対象木工
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SK材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)100
山数(インチ当たり)6
切断能力(mm)木材合板5~50
刃渡り(mm)75
1パック(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型
使用電動機ジグソー
シャンク形状T型
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃
切断対象木工
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SK材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)16
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様Bタイプのみ
質量(kg)1.7
トラスコ品番327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途アルミ・新建材用
切断対象アルミ、新建材
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SKH材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)91
山数(インチ当たり)14
切断能力(mm)木材合板2~40
切断能力(mm)非鉄金属3~10
刃渡り(mm)71
切断能力(mm)合成樹脂2~40
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状兼用タイプ
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。
No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。
No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12
適合機種日立・リョービ・B&D兼用
材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。
全長(mm)155
仕様B 木工長刃
切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
用途段ボール、発砲スチロール、カーペット等の軟らかい材料の切断
切断対象段ボール、発泡スチロール、カーペット等
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SK材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)100
山数(インチ当たり)-
切断能力(mm)(ゴム/ダンボール/発泡スチロール)10以下/30以下/50以下
刃渡り(mm)75
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
関連キーワード