「ジグソー 樹脂」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6角軸ジグソービットBlack 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack三共コーポレーション
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm関連資料(0.69MB)
ジグソーブレード 2枚入 KSKジグソーブレード 2枚入KSK
429税込472
1パック(2枚)
翌々日出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
[充電式]ジグソー エスコ[充電式]ジグソーエスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
[充電式]ジグソー エスコ[充電式]ジグソーエスコ
22,700税込24,970
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
3,030税込3,333
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-27
超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズエスコ
3,570税込3,927
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-29
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
2,770税込3,047
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-30
AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコAC100V/1050W セーバーソー 無段変速エスコ
60,600税込66,660
1台
翌日出荷
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モードツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能アズワン品番65-9305-23
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mmアズワン品番65-5658-48
マルチツール用ブレード エスコマルチツール用ブレードエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷から翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
3,040税込3,344
1組(3枚)
翌日出荷
パイプソーのこ刃バイメタル アサダパイプソーのこ刃バイメタルアサダ
51,980税込57,178
1箱(5個)
3日以内出荷
パイプソー大のこ刃
仕様パイプ切断能力:~350A 用途:SUS管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ランニング無)、ダクタイル鋳鉄管、内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管アズワン品番65-2767-56
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
835税込919
1パック(5枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)5山数12シャンクTシャンク
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
910税込1,001
1パック(5枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)5山数12シャンクTシャンク
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
435税込479
1パック(2枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)2山数12シャンクTシャンク
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
435税込479
1パック(2枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)2山数12シャンクTシャンク
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
角穴カッター(充電式) エスコ角穴カッター(充電式)エスコ
99,700税込109,670
1台
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5Xアズワン品番65-2234-83
[充電式] ジグソー エスコ[充電式] ジグソーエスコ
96,500税込106,150
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-82
ジグソー エスコジグソーエスコ
24,600税込27,060
1台
翌日出荷
Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケースアズワン品番65-2234-76
電子スーパージグソー BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソーBOSCH(ボッシュ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断消費電力(W)720切断能力(mm)木材160切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク(mm)26ストローク数(min-1[回/分])800~3000セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N材質ポリアミド樹脂本体寸法(mm)231×218×80
六角軸ジグソービット H&H六角軸ジグソービットH&H
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途木板・合板・木質ボード・集成材・石こうボード・樹脂の直線切り・曲線切り・穴あけ作業に材質ハイス鋼全長(mm)58最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000有効長(mm)27
ミーリングドリル KIドリルミーリングドリルKIドリル(1件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
超硬ジグソーブレード ポラリス 谷テック超硬ジグソーブレード ポラリス谷テック
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。
用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断トラスコ品番835-6099材質超硬、SKS質量(g)102018年トラスコ掲載ページ5 0884
ジクソーブレードセット E-ValueジクソーブレードセットE-Value(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット(5本)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12適合機種日立・リョービ・B&D兼用材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,698税込2,968
1セット(10本)
3日以内出荷
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)65全長(mm)85適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14切断能力(mm)合成樹脂2~35
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN(2件のレビュー)
389税込428
1パック(2本)
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANFRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
当日出荷
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用モノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型河部精密工業(KSK)
449税込494
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用切断対象鉄工、ステンレス適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途鉄工用(長刃)切断対象鉄工適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質SKH材形状(取付)Bタイプ全長(mm)132山数(インチ当たり)14切断能力(mm)軟鋼板3~6切断能力(mm)非鉄金属3~10刃渡り(mm)106切断能力(mm)合成樹脂3~10
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2枚)
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃切断対象木工適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)16切断能力(mm)木材合板2~25刃渡り(mm)45切断能力(mm)合成樹脂2~25
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,298税込1,428特価
1パック(5枚)
取扱停止中
バックテーパータイプできれいな切断面
用途新建材用切断対象新建材適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質SKH材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100山数(インチ当たり)12切断能力(mm)木材合板2~50切断能力(mm)非鉄金属3~10刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂2~50
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途鉄工用切断対象鉄工適合機種JSE-60A、MJ-50材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
699税込769
1パック(2枚)
3日以内出荷
前後に切削ができる両刃タイプ
用途窓抜き用角穴加工刃刃渡り(mm)57全長(mm)77適合機種CJ-250、MJ-50材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20切断能力(mm)合成樹脂3~20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら