研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様75mm×18山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材木材、プラスチック、樹脂等
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等
被削材木材、合板材、角材、等
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
¥249
税込¥274
翌日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。
背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に
全長(mm)115
有効刃長(mm)95
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)34
山数8/11
切断能力(mm)木材2.5~50
切断能力(mm)プラスチック2.5~50
切断能力(mm)合板2.5~50
切断能力(mm)接着集合材2.5~50
切断能力(mm)アクリル2.5~50
ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。
全長(mm)75
仕様B木工極曲線
切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~10
1インチ当たり山数14
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード
材質本体:特殊刃物鋼
全長(mm)100
色シルバー
タイプ曲線用
有効長(mm)75
切断能力(mm)木材5~50
1インチ当たり山数6
入数2本
1個
¥498
税込¥548
翌々日出荷
切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山
用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)
全長(mm)88.9
幅(mm)5.5
刃厚(mm)1.5
山数20
タイプB320TS
取付方式ワンタッチ
1パック(5本)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。
用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。
材質SKH(ハイス鋼)
全長(mm)60
山数(インチ当り)14
切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
1個(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。
全長(mm)80
仕様No.5
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
用途木工用ジグソーブレード
材質本体:特殊刃物鋼
全長(mm)76
色シルバー
タイプ曲線用
有効長(mm)51
切断能力(mm)木材2~15
1インチ当たり山数12
切断能力(mm)プラスチック2~15
入数2本
1個
¥498
税込¥548
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード
材質本体:特殊刃物鋼
全長(mm)72
色シルバー
タイプ曲線用
有効長(mm)52
切断能力(mm)木材1.5~15
1インチ当たり山数8
切断能力(mm)プラスチック1.5~15
入数2本
1個
¥498
税込¥548
翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業
材質超硬
全長(mm)132
刃形あさり刃
有効長(mm)106
切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65
刃厚(mm)1.5
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT367XHM
1シート(3本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断
トラスコ品番682-8889
適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク
セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)
材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用
全長(mm)117
刃形研磨刃
有効長(mm)91
切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50
1インチ当たり山数11
材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に。
材質刃物鋼
形状兼用型
厚さ(mm)1.2
適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他
切断方法引刃
用途ジグソーブレードセット
セット内容VU-118AF(ステンレス薄板用)、VU-118A(鉄工薄板用)、VU-111C(木工高速切断用)、VU-101BC(合板用)、VU-101AO(木工曲線用)、VU-123X(塩ビFPR用)
材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼
色シルバー/ホワイト/ブラック
先端U型
入数6本
1個
¥698
税込¥768
翌々日出荷
用途ジグソーブレードセット
セット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)
材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼
色シルバー/ホワイト
先端T型
入数6本
1個
¥698
税込¥768
翌々日出荷
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番65-9305-73
1組(3枚)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
木工用。研磨刃付+両サイドテーパー加工。曲線カットとくりぬき作業に
仕様SK(合金鋼)75mm×18山
切断能力(mm)木板/3~30、化粧板/20以下
商品番号1008240
アズワン品番64-4062-70
取付厚(mm)1.2
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
アズワン品番65-3893-88
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ